カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,543)
  • 制御機器(388)
  • メカニカル部品(211)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • 自動車純正部品(117)
  • 切削工具(90)
  • 測定用品(71)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 農業機械(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 建築金物(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 溶接用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 縫製用品(11)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • 防災用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a25」の検索結果

2,931件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シクネスゲージ 100A25 双葉ゲージ製作所(FGW)

    シクネスゲージ 100A25

    双葉ゲージ製作所(FGW)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様●リーフの長さ:100●リーフの枚数:25●リーフの組合せ(巾 12、7mm):0、03 0、04 0、05 0、06 0、07 0、08 0、09 0、10 0、11 0、12 0、13 0、14 0、15 0、20 0、25 0、30 0、35 0、40 0、45 0、50 0、60 0、70 0、80 0、90 1、00●コード番号:119-0164609アズワン品番67-4836-30
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    JISシクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
  • Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]

    Aガタホイル

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状A形
  • スプロケット 100A KANA(片山チエン)

    スプロケット 100A

    KANA(片山チエン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション

    スリーパーL 台座+Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
    材質(金具)ユニクロ
  • レベルマスター<R> 未来工業

    レベルマスター<R>

    未来工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業

    レベルマスター ハンズロック<R>

    未来工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10本)
    翌日出荷
    床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
  • スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション

    スリーパーL ベース型+Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    材質(金具)ユニクロ
  • PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットArod

    アクティブ[切削工具]
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • ピュアジョイント TOZEN(トーゼン)

    ピュアジョイント

    TOZEN(トーゼン)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    高変位型のゴムフレキ
    用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • (1100)クランクシャフト ミツビシ

    (1100)クランクシャフト

    ミツビシ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1100A)クランクシャフト ミツビシ

    (1100A)クランクシャフト

    ミツビシ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品 日本継手(旧:JFE継手)

    メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
    用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状チーズ材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーロングストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 径違いチーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • スプロケット HG100A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100A

    KANA(片山チエン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • 発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A2サイズ

    アクリサンデー
    ¥3,890税込¥4,279
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • カップリベットセット1/2ボディ ATI

    カップリベットセット1/2ボディ

    ATI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
  • スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション

    スリーパーL ハンガー型(吊型)

    昭和コーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
  • サンプル瓶 茶色 差込式 PS-100A 25入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 茶色 差込式 PS-100A 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    4日以内出荷
    瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)100肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×120口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ入数25本
  • サンプル瓶 透明 差込式 PS-100A 25入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 透明 差込式 PS-100A 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    4日以内出荷
    ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色透明容量(mL)100肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×120口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ入数25本
  • AIRO PARTS KIT (D2) MAZDA(マツダ)

    AIRO PARTS KIT (D2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
  • ロングテーパドリル LTDD 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル LTDD

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ハイス
  • ”MGマイティーカバー[[R上]]” ニチアス

    ”MGマイティーカバー[[R上]]”

    ニチアス
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(8本)
    8日以内出荷から15日以内出荷
    軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。基材にロックウールを使用しているため、他の繊維質保温材に比べ優れた断熱性能、耐熱温度を保有しています。
    用途各種配管の保温・断熱。材質ロックウール長さ(m)1
  • マルチボアツーリングシステム マスターシャンク NTツール

    マルチボアツーリングシステム マスターシャンク

    NTツール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • RSF66A25B100 CYNERGY3

    RSF66A25B100

    CYNERGY3
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質PPS全長(mm)127色Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
  • 25A-CQ-L32_100 - フート 25A-対応 SMC

    25A-CQ-L32_100 - フート 25A-対応

    SMC
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXQ25-100A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-100A~)

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • 油砥石 角 Aコンビ 100×25×13 大和製砥所

    油砥石 角 Aコンビ 100×25×13

    大和製砥所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    細目と中目のコンビネーションタイプです。
    仕様油砥石角Aコンビ100×25×13トラスコ品番812-1839
  • フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80# ミユキ産業

    フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#

    ミユキ産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9323材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#80穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
  • L Series(LEY25A-100) SMC

    L Series(LEY25A-100)

    SMC
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120# ミユキ産業

    フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120#

    ミユキ産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9321材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100A SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100A

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100A) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100A)

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
関連キーワード
...