カテゴリ

  • 制御機器(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 切削工具(79)
  • メカニカル部品(27)
  • 測定用品(24)
  • 農業機械(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 縫製用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 防災用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a25」の検索結果

762件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    JISシクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
  • Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]

    Aガタホイル

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状A形
  • スプロケット 100A KANA(片山チエン)

    スプロケット 100A

    KANA(片山チエン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション

    スリーパーL 台座+Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
    材質(金具)ユニクロ
  • スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション

    スリーパーL ベース型+Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    材質(金具)ユニクロ
  • PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットArod

    アクティブ[切削工具]
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品 日本継手(旧:JFE継手)

    メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
    用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状チーズ材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーロングストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 径違いチーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • スプロケット HG100A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100A

    KANA(片山チエン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • 発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A2サイズ

    アクリサンデー
    ¥3,890税込¥4,279
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • カップリベットセット1/2ボディ ATI

    カップリベットセット1/2ボディ

    ATI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
  • スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション

    スリーパーL ハンガー型(吊型)

    昭和コーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
  • ロングテーパドリル LTDD 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル LTDD

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ハイス
  • RSF66A25B100 CYNERGY3

    RSF66A25B100

    CYNERGY3
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質PPS全長(mm)127色Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
  • 油砥石 角 Aコンビ 100×25×13 大和製砥所

    油砥石 角 Aコンビ 100×25×13

    大和製砥所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    細目と中目のコンビネーションタイプです。
    仕様油砥石角Aコンビ100×25×13トラスコ品番812-1839
  • フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80# ミユキ産業

    フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#

    ミユキ産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9323材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#80穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
  • フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120# ミユキ産業

    フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120#

    ミユキ産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9321材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 長ニップル 白 モノタロウ

    長ニップル 白

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC

    右下精器製造
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316

    右下精器製造
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(41件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • A#100X58 ディスク/MLG25 日東工器

    A#100X58 ディスク/MLG25

    日東工器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード48271
  • 隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304

    右下精器製造
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2523材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル

    エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式直取付
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra VISHAY

    Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra

    VISHAY
    ¥429~税込¥472~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
関連キーワード
...