硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
被削材PMS
コーティングTIALN+TIN
刃幅公差(mm)0~0.05
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
適合チップDX18・・
RoHS指令(10物質対応)対応
表示単位(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1010
作動方式複動
1個
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質銀接点
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1010
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
モジュール1
歯幅b(mm)10
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
規格3X2
部品名称Oリング 3X2
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
通信が途切れている間の測定データも保持
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2
測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]
電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
チャンネル数2ch (GND共通)
対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)
連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証
測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値記録
記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
部品名称ニードルベンツマミ アカ5R4/14
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoSSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
作動方式複動
規格P201シユA
部品名称Oリング P20
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.6MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.64MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.68MB)
図解NoMKW1516B ポンプ部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.7、MW150-011 部品_No.23、MW3SF22ES 部品_No.7、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.7、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.5、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.4、MW150-015L 部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.8、MW2SFX35G 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.5、MW2HP35ER6 部品_No.7、MW2HP351EL6 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.7、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.7、MW3SF53G 部品_No.6、MW150-011L 部品_No.23、MW3SF32G 部品_No.4、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.7、MW150-020 部品_No.24、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.4など
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格ARAG106640
部品名称ナカシン
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.45MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.43MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.34MB)
図解NoBSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.44、GB1001AG 薬液配管部品_No.17、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.7、SSA-F615 薬液配管部品_No.66、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.32、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.21、KBM-500D 薬液配管部品_No.3、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.5、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.12、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.12、GB1001AD 薬液配管部品_No.5、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.5、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1001AD 薬液配管部品_No.17、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.7、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.28など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格M102ゴウ
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
部品名称ベンボウ
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.12、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.34、SD90-6 調圧装置部品_No.24、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.12、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.25、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.27、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.12、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.40、MS903 -A 調圧装置部品_No.24、SSA-F600I 調圧弁部品_No.16、CSD-600NR 調圧弁部品_No.39、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.12など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ