仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)10
高さ(mm)12.5
電圧(V)63dc
寿命3000h
許容差±20%
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
長さ(mm)11.2
寸法(mm)6.3×11.2
直径(Φmm)6.3
電圧(V)25dc
許容差±20%
静電容量100μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)5
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
長さ(mm)11.5
寸法(mm)8×11.5
直径(Φmm)8
電圧(V)50dc
静電容量100μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)85
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴数2
とじ厚(mm)15
イレーザー&マグネット付。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
線幅(mm)丸芯 約2
インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付き
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
イレーザーあり
タイプ袋
材質スチール
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ袋
全長(mm)22
材質スチール
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。
扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。
羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。
再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)
使用の目安約1ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(cm)羽根径:約45
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。
積み重ねできるのでかさばりません。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

カッター 特大
モノタロウ
¥428
税込¥471
強靭な刃厚0.7mmの特大H刃を装着。
力がよくかかり疲れにくい、ラバー製滑り止め付き特大型カッターです。
規格H型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7577
全長(mm)170
質量(g)137
適合替刃・カッター特大H刃(HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19
材質スチール
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
こんなお得な商品も!

オフィスチェア 背ロッキング仕様
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。
ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
材質座・背もたれ:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)535
色ブルー
奥行(mm)480
キャスターあり
肘掛なし
機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
1脚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。
マグネット付
材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂布/フェルト、マグネット/フェライト磁石
質量(g)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用してます。冷蔵庫などのスチール面にピタッ!!とくっつく背面マグネット付。※冷蔵庫の種類によっては扉面に貼れない場合があります
材質(表面)スチール
付属品マーカー(黒1本)、イレーザー(1個)、マグネット(クリアグリーン 3個)、吊りヒモ(白1本)
材質本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、マーカー(アルコール系インク)
種類マグネット掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途治具の位置決めピンなど。
材質SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)300以上
表面粗さ(S)1以下
オフィスの便利グッズ。脱いだ上着がきれいに掛けられる。チェア-に取り付け可能な洋服ハンガー。折りたたみ式で邪魔にならない。ノックダウン組立式。
材質ハンガー部:プラスチック、ホルダー部:アルミニウム、キャップ:特殊エラストマー
本体質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーボードやメニューボードの必需品!ウェットタオルで簡単に消せる水性顔料インクタイプ。
タイプ丸芯
線幅(mm)約2
インク水性顔料系インク
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット
材質本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス
質量(g)128
適合サイズ(mm)厚さ0.1~0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×33
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95
坪量(g/m2)76.7
タイプ中厚口/無地
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
タイプ袋、5穴車用
六角軸二面幅(mm)17
全長(mm)31
材質スチール
対辺(mm)17
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)1
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ホワイト
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能スイングプラグ
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20
質量(g)32
材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)
製本リング
RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など
材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
付属品吸着板、バックプレート
高さ(mm)11.2
質量(g)28
種類スイッチ付
最大開閉電流DC0.5A
色(本体)ブラック
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電力(W)10
1個
¥109
税込¥120
欠品中
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズA3
坪量(g/m2)76.7
種別中厚口
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)297×420
タイプ無地
紙質普通紙
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、ドットプリンタ
対応インク染料・顔料
釣り場で使える防水ラジオ。生活防水と夜釣りにも便利なLEDライトを搭載。
軽量コンパクトなボディで持ち運びも苦にならず、ホワイト・ブルー・ピンクの3色からお好みで選べます。
付属品イヤホン、首掛けストラップ
質量(g)約130(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×105×28
電池寿命(時間)イヤホン時:約50、スピーカー時:約20
使用電池単4×3
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(AM)(kHz)520~1720
周波数帯域(FM)(MHz)76~90
<共通仕様>。地震や火災などの震災時、ガラスや石の破片などの落下物から 頭や顔を守ります。災害緊急時に自分の居場所を知らせる笛が付いてます。長めのサイズだから肩までしっかり保護します。音や声が聞き取りやすい2つの耳穴が付いてます。普段はイスの座布団や背もたれとして使用できます。緊急時の為の名札が付いてます。災害時の危険から頭部や顔を守ります。防炎協会認定の燃えにくく自己消化性のある防炎生地を使用してます。ツバ付きなので顔を保護します。
仕様笛付
材質表生地、裏生地/ポリエステル(防炎加工)、中綿/難燃ポリエステル、笛/アルミ
質量(g)282(笛含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×60×400
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色ブラック
コード長さ(m)1
音声規格モノラル
プラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)12
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)98
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
工具不要で組立カンタン。
シンプルなOAチェアです。
ガススプリング上下昇降機構付。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ