53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
仕様10点表示タイプ 寸法(mm)W55×18 精度±1% RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)55×18 表示10点表示
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 コーナR許容差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎ 表面処理DGコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に リード線取出方法グロメット 種類単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
9,063 税込9,969
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
11,298 税込12,428
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁 保護構造防塵(IP40相当) 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式グロメットリード線 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
9,898 税込10,888
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

T10basic及びR104用ホールディングクランプ
タイプクランプ、コード番号: 0003372000 アズワン品番61-0006-08
1本
6,698 税込7,368
6日以内出荷

タナックス TANAX 。シャークミラー アルミ鏡 左右セット。特徴。【AOS-104-10L】【AOS-104-10R】のアルミ鏡バージョン。 (2本セット)。・ハンドル周りをドレスアップするスピード感あふれるフォルムのミラー。・正ネジ (2本) 逆ネジボルト(1本)付 (計3本)。・車体のドレスアップに最適。-------------------------------------。商品名:シャークミラー アルミ鏡 左右セット。品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)
用途品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)。入数:左右セット ブラック/アルミ鏡 サイズ10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本) 入数左右セット
1セット
8,798 税込9,678
3日以内出荷

仕様●静電容量: 100nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
559 税込615
7日以内出荷

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 材質超硬 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 材質超硬 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)190 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)38 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)


材質AH710 刃数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 全長(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質AH725 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)など サイズ3L 耐水圧(mm)20000
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

【商品説明】。。カワサキ Z900RS/カフェ CNCタンデムステップ。ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。。【商品仕様】。サイズ:全長約104mm、ステップ長さ約750mm×幅約23mm。材質:アルミ(アルマイト仕上)。。【参考車種】。ZX-10R、Z1000、Z750、Z800、Z900RS/カフェ(2018-2020年)。※Z900RS/カフェに取り付けを行う場合は純正の調整ワッシャーは使用しません.
材質アルミ(アルマイト仕上) 幅(mm)約23 全長(mm)約104 適合車種ZX-10R、Z1000、Z750、Z800 ステップ長(mm)約750
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:28401-14。販売備考:ZRX400/2は 品番 24506-** になります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7 [ZR750F] 。カワサキ[KAWASAKI] VN1700 VULCAN1700 [ノマド] 。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03。カワサキ[KAWASAKI] W650 99-07。カワサキ[KAWASAKI] W400 06-07。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 98-99。スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-00。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
材質スチール 歯数14T チェーンサイズ525
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)ピボット R
用途横すべり出し窓用ピボット 適合太陽バラエティー セット内容ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(R)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本 素材色
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 特性Schneider Electric リモートグラフィックディスプレイ Terminal - VW3. Schneider Electric では、制御、電流値の表示、ドライブの調整、構成に備えて、使いやすいコンパクトな VW3 A1 ディスプレイ Terminal をご用意しています。このアクセサリには、 Altivar 312 、 Altivar 61 、 Altivar Lift 、 Altivar 32 、 Altivar Machine 、 ATV320 、 Altivar 312 、 Altivar 71 、 Altivar 61Q 、 Altivar 71Q など、多数の Altivar 製品と互換性があります。VW3 A1 をドライブの前面に取り付け、適切なアクセサリを使用してリモートで使用するだけです。 内蔵の 7 セグメントディスプレイ Terminal は、マルチドロップリンクコンポーネントを介して複数のドライブに接続できます。モータ、入力、出力などの電流値が表示されますが、構成の保存やダウンロードが可能で、一度に最大 4 つの構成を保存できます。横棒グラフの表示に対応しており、 240 x 160 ピクセルの大きな数字により、最大 5 m 離れた場所にグラフィック表示を表示できます。指定可能なファンクションキー、ダイアログ機能、ヘルプ画面、簡単なナビゲーション、アプリケーション機能、 STOP / RESET ボタン、モータ操作のローカル制御用の RUN キーなど、その他多くのソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 8 行のメッセージ表示容量 解像度 240 x 160 ピクセル 動作温度: -15 ~ 50 ° C 制御、調整、設定、保存、ダウンロード 一度に 4 つの構成を保存できます. IP54 等級の保護. 用途 - 産業、暖房、換気、空調( HVAC ). アクセサリと部品. - リモート取り付けキット VW3A1102 ( ; 532-9362 532-9362 ) - ドア VW3A1103 ; ( 532-9378 ( 532-9378 ) - RJ45 ケーブル VW3A104R10 ; ( 532-9413 ( 532-9413 ) - VW3A104R30 ( ; 532-9413 532-9413 ) - VW3A104R50 ; ( 532-9429 ( 532-9429 ) - VW3A104R100 ( ; 532-9407 532-9407 ) - メス RJ45 アダプタ VW3A105 ( ; 534-9401 534-9401 ) アクセサリタイプキーパッド
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSW
規格M3X12(SMK) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA515R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA415R8C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSA415R4C-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.14、MS515R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.30、MS415R4CF-RV(10) カバークミタテ部品_No.14、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ナベコネジ(+)WSW_No.28
1個
60 税込66
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格34.1X42XT2.3 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.09MB) 図解NoMS415R4CFS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.67、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MS515R4CS-1(10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MS515R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ヒラザガネ_No.31、MSA515R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.67、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-120(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.67、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ヒラザガネ_No.13、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.11、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.67、MSA415R4C-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.67、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 ヒラザガネ_No.13、MSA515R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.11
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 図解NoMSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ローラ_No.25、MSV415SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 ローラ_No.25、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 ローラ_No.25、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.2、MS615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.2
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チエーンハリ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 図解NoMLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 チエーンハリ_No.32A、MSC1-104L-GH ソウコウブクミタテ部品 チエーンハリ_No.39、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 チエーンハリ_No.62A、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 チエーンハリ_No.62A、MLSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MLS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 チエーンハリ_No.69、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 チエーンハリ_No.32A、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.28
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴクテイトウボルト
規格M6X16 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 図解NoMSV415R2SL(10) オクリダシソウチ部品_No.5、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.5、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 ゴクテイトウボルト_No.9、MSV615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.5、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 ゴクテイトウボルト_No.9、MSV515SL(10) オクリダシソウチ部品_No.5、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.5、MSV415SL(10) オクリダシソウチ部品_No.5、MSV415R2SL(8.5) オクリダシソウチ部品_No.5、MSV515R2SL(10) オクリダシソウチ部品_No.5、MSV415SL(8.5) オクリダシソウチ部品_No.5、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ゴクテイトウボルト_No.9、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オクリダシソウチ部品_No.5、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.5
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジクウケマトメ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 図解NoMLS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-125(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.11、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.11、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.6、MS515R4CFS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MLS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4CS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.11、MSA415R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.11、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.6、MS415R4CF-125(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-125(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MLSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS515R4CS-1(10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.11、MS415R4CF-125(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

規格213.53.63(6MPA) 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 図解NoBSM201-2JP WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.25、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.10、BSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.25、SSA-F617VT 分水器部品_No.10、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.11、BSM-1670SLT 分水器バルブ部品_No.11、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.25、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11、SSA-F617MAT 分水器部品_No.10、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.46、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1070SLT 分水器バルブ部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11、BSM301 WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジクウケ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.04MB) 図解NoMSC1-104L-GH カバー、リフター部品 ジクウケ_No.16、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 ジクウケ_No.12、MSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.40、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.35、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MS415R8CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.35、MSA415R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MS515R4CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.35、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 ジクウケ_No.31、MSA415R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.40など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様25,26フクム 規格RS3584リンク 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(0.97MB) 図解NoMSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSC1-62 走行駆動部品_No.28、MSC1-102DW 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.24、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.35、MS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.35、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 ローラチエーンクミタテ_No.30、MSC1-102D 走行駆動部品_No.28
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
1袋(25個)
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVX 100 V 誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。Ni 及び Sn タイプの終端にめっきが施されています。動作温度: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-7031-25
1セット(4000個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-7028-64
1セット(4000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジクウケマトメ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 図解NoMSA615R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA613R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS413R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA513R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.12A、MSA413R4C 8.5 ドラムクミタテ部品_No.12A、MSA415R4C-120(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA613R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS515R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSC1-104 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.5、MS515R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS413R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA413R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.12A、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.5
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

規格20X35X12.3 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 図解NoMSA415R4CS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ゲンソクブクミタテ部品_No.58、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.5、MSV415SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10A、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3315-1 走行装置部品_No.9、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MLSL3315 走行装置部品_No.10、MS415R4CFS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 コマーシヤルベアリング_No.6、MSV515SL(10) ソウコウソウチ部品_No.10A、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.コマーシヤルベアリングなど
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷