カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w30 4l」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(224件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーンモリグリーンホワイト SL/CF 10W-30モリグリーン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 10W-30 トヨタトヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 10W-30トヨタ(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4L)
当日出荷
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロールGTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール(97件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(4L)
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF カストロールGTX 10W-30 SL/CFカストロール(41件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(4L)
当日出荷
渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
ホンダ MILD  SP 10W30 ホンダホンダ MILD SP 10W30ホンダ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)
当日出荷から3日以内出荷
従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アドバンスト デュラビリティ 10W-30 Quakerstateアドバンスト デュラビリティ 10W-30Quakerstate(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(4L)
当日出荷から7日以内出荷
性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。SAE10W-30ベースオイル鉱物油仕様SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(147件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
チップ DCGTR/L-W15 タンガロイチップ DCGTR/L-W15タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO
43,980税込48,378
1個
当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W30MOTOREX(モトレックス)
12,980税込14,278
1缶(4L)
3日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
Gulf DIESEL TURBO DT 10W30 GulfGulf DIESEL TURBO DT 10W30Gulf
28,980税込31,878
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
Gulf DIESEL TURBO は厳しい日本のディーゼル規格JASO DH-2 をクリアする設計ですので、排ガスの低環境負荷化を実現します。 もちろん DFP(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への悪影響もなく、世界的な課題である CO2 の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIDH2/CF4SAE10W30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド
30,980税込34,078
1箱(4L×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)マリンオイルSL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4L)
当日出荷
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
セレクション  10W-30 SM/CF相当 モリグリーンセレクション 10W-30 SM/CF相当モリグリーン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度10W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISM/CF相当危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF カストロールEDGE 10W-30 SP/CFカストロール(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4L)
当日出荷
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(4L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SNエクソンモービル(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF相当ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(419件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
スーパーマルチエンジンオイル 10W-30 ISEKIスーパーマルチエンジンオイル 10W-30ISEKI
38,980税込42,878
1箱(4L×6本)
5日以内出荷
従来のエンジンに使用可能な汎用エンジンオイル(ガソリン・ディーゼル兼用)※排ガス規制対応のエンジンは不可※画像はイメージです
規格CF/SH番手10W-30
スーパーマルチエンジンオイル 10W-30 ISEKIスーパーマルチエンジンオイル 10W-30ISEKI
6,598税込7,258
1本(4L)
6日以内出荷
従来のエンジンに使用可能な汎用エンジンオイル(ガソリン・ディーゼル兼用)※排ガス規制対応のエンジンは不可※画像はイメージです
規格CF/SH番手10W-30
ハイクオリティエンジンオイル 10W-30 ISEKIハイクオリティエンジンオイル 10W-30ISEKI
45,980税込50,578
1箱(4L×6本)
5日以内出荷
全てのディーゼルエンジンに使用可能な新排ガス対応オイル(DPF付き・SCR尿素装置エンジン対応)※画像はイメージです
規格CK-4/DH-2番手10W-30
Super(TM)  1000 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 1000 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
3,298税込3,628
1缶(4L)
4日以内出荷
Mobil Super 1000 10W-30は、ガソリンおよびディーゼル車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。
用途推奨車種10W-30の粘度グレードが推奨される車粘度10W-30使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ハイクオリティエンジンオイル 10W-30 ISEKIハイクオリティエンジンオイル 10W-30ISEKI
7,498税込8,248
1本(4L)
6日以内出荷
全てのディーゼルエンジンに使用可能な新排ガス対応オイル(DPF付き・SCR尿素装置エンジン対応)※画像はイメージです
規格CK-4/DH-2番手10W-30
クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30クボタ(Kubota)
6,698税込7,368
1缶(4L)
6日以内出荷
クボタ純正オイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30クボタ(Kubota)
5,398税込5,938
1缶(4L)
7日以内出荷
クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30クボタ(Kubota)
5,998税込6,598
1缶(4L)
7日以内出荷
クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1箱(4L×6本)
6日以内出荷
クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
Special(TM) 10W-30 SN/CF相当 エクソンモービルSpecial(TM) 10W-30 SN/CF相当エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF相当ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30クボタ(Kubota)
34,980税込38,478
1箱(4L×6本)
6日以内出荷
クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30クボタ(Kubota)
29,980税込32,978
1箱(4L×6本)
6日以内出荷
クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30クボタ(Kubota)
38,980税込42,878
1箱(4L×6本)
6日以内出荷
クボタ純正オイル。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30 クボタ(Kubota)クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30クボタ(Kubota)
5,198税込5,718
1缶(4L)
7日以内出荷
クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正エンジンオイル
農機用エンジンオイル Max Factory農機用エンジンオイルMax Factory(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1ケース(4L×6缶)
当日出荷から3日以内出荷
ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE10W-30API(CD/SF)ベースオイル鉱物油
仕切ガイドラテラル A4 10枚 DG-A4Lシリーズ 日本ホップス仕切ガイドラテラル A4 10枚 DG-A4Lシリーズ日本ホップス
2,898税込3,188
1袋(10枚)
5日以内出荷
カルテ棚の区画けや、カルテ整理に。 目的のカルテを「見つけやすく」「戻しやすく」なり、見た目もキレイにまとまります。
クリーンロイヤルオイル ヤンマークリーンロイヤルオイルヤンマー(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(4L)
当日出荷
EPA Tire4規制、DPF機関対応オイルDPF、EGRを搭載したエンジンをはじめ、さまざまなエンジンに対応。清浄性・耐熱性・耐摩耗性にすぐれた未来志向の環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
品番10W-30
クリーンディーゼル モリグリーンクリーンディーゼルモリグリーン(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)ほか
当日出荷
クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性