エスコ品番EA629GZ-1
全長(mm)88.9
耐荷重(kN)11.1
溝(mm)9.5
1個
¥67,200
税込¥73,920
翌日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)104
直径(Φmm)11.1
溝長(mm)47
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)12
1本
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)151
直径(Φmm)11.1
溝長(mm)94
先端角(°)120
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)12
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。
付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行)
質量(kg)1.22
消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W
電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A
対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLink
コントラスト比500:1(typ)
ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9
視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10)
対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
防塵防水性能IP56相当
応答速度8(typ)
内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間)
対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
代表車種KLX250M7F
主な適合純正品番92027-194
主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GD-1
材質真鍮
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-1
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
インペリアル1/16 → 1/2インチ
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 11.1mm全体長さ = 142mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
適合Φ11.1~12.7
エスコ品番EA947FE-6A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 907-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズ
アズワン品番65-1387-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
主な適合純正品番91255-MJ1-000
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 11.1mm外径 = 14.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EA-15
材質Alnico5
寸法(mm)7.9×22.2×11.1
使用温度(℃)550以下
吸着力(N[kgf])9[0.9]
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)11.1×22.2(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板1.5
1個
¥94,700
税込¥104,170
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-6
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)185
種類スナップフック
線径(Φmm)10.9
使用荷重(kg)243
寸法A(mm)120
寸法D(mm)16.5
寸法E(mm)36.5
寸法B(mm)14
寸法C(mm)19.1
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-11.1
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GE-1
材質ステンレススチール
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)11.1
使用荷重(kg)1588
内形寸法(mm)86×20.6
口の開き(mm)20.6
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-11)です。
エスコ品番EA330B-16
能力黄銅:1/1.1/4”、銀ロウ:1.3/8/1.3/4”、軟ロウ:2.1/8/3”
火口径(Φmm)11.1
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
トラスコ品番228-1222
刃径(mm)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
36日以内出荷
差込角(mm)9.52
二面幅(inch)7/16
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1584
材質特殊鋼
質量(g)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
エスコ品番EA824PA-11.1
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA638JV-11
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)186
種類スナップフック
使用荷重(kg)225
寸法A(mm)11.1
寸法D(mm)16.5
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)117.6
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-0874
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
1個
¥7,343
税込¥8,077
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = ThunderFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 5.7 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 5mm。高さ = 1.5mm。NチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663
アズワン品番65-8083-02
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5667
アズワン品番65-8083-04
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ