58,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
67,200 税込73,920
翌日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)104 直径(Φmm)11.1 溝長(mm)47 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,488 税込4,937
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)151 直径(Φmm)11.1 溝長(mm)94 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。
付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行) 質量(kg)1.22 消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W 電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A 対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLink コントラスト比500:1(typ) ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9 視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10) 対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW 防塵防水性能IP56相当 応答速度8(typ) 内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間) 対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

トラスコ品番227-3442 刃径(mm)11.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
289 税込318
5日以内出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GD-1 材質真鍮 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-1 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

インペリアル1/16 → 1/2インチ
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 11.1mm全体長さ = 142mm
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

ANDERSON POWER PRODUCTSブッシング 1/0 AWG 11.1MM
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 907-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズ アズワン品番65-1387-05
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
59日以内出荷

1個
179 税込197
4日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 11.1mm外径 = 14.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-15 材質Alnico5 寸法(mm)7.9×22.2×11.1 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])9[0.9]
1個
405 税込446
翌日出荷

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)11.1×22.2(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板1.5
1個
94,700 税込104,170
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-6 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)185 種類スナップフック 線径(Φmm)10.9 使用荷重(kg)243 寸法A(mm)120 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)36.5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)19.1
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷


用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GE-1 材質ステンレススチール 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)11.1 使用荷重(kg)1588 内形寸法(mm)86×20.6 口の開き(mm)20.6
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

旧EA330B用チップ(A-11)です。
エスコ品番EA330B-16 能力黄銅:1/1.1/4”、銀ロウ:1.3/8/1.3/4”、軟ロウ:2.1/8/3” 火口径(Φmm)11.1
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ11.1
エコ商品
トラスコ品番228-1222 刃径(mm)11.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
59,980 税込65,978
9日以内出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷


差込角(mm)9.52 二面幅(inch)7/16 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1584 材質特殊鋼 質量(g)60
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA638JV-11 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)186 種類スナップフック 使用荷重(kg)225 寸法A(mm)11.1 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)15.2 寸法C(mm)117.6
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
309 税込340
5日以内出荷




1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = ThunderFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 31 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 5.7 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 5mm。高さ = 1.5mm。NチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663 アズワン品番65-8083-02
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5667 アズワン品番65-8083-04
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷