247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様平置段積み使用限定 適合フォークリフト 幅(mm)280 質量(kg)15.5 高さ(mm)150 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×150 中央桁幅(mm)300 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80 外寸法・奥行(mm)1100
1枚ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット D4-1111-3 トッキPP
エコ商品
材質PP 質量(kg)12.8 ライトブルー 有効内寸(mm)1075×1075×8 外寸(mm)1100×1100×158 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 突起部寸法(mm)8
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット D4-1111-3 トッキPP
エコ商品
平置き使用推奨
材質リサイクルPP 質量(kg)12.8 再生ブラック 有効内寸(mm)1075×1075×8 外寸(mm)1100×1100×158 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 突起部寸法(mm)8
1個ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E3.
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット 仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)8.5
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6 基準質量(g)89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66 排気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)89(±15) 吸気抵抗上昇値(Pa)165 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RS2 アズワン品番1-8438-02 適合フィルターLAS-11 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンコー(三甲)パレット D4-1111F-3 青
仕様種別:SKD41111F3BL 材質低発泡PE 外寸(mm)1100×1100×150
1枚ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別半ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0393
1セット(3本)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

飲食店様におすすめ。高級感漂う、紙製おてもとマット。 四季折々の柄を豊富に取り揃えているので1年を通してお客様に季節感をお楽しみ頂けます。 美しい絵柄やデザインがお料理を引き立てます。
寸法(縦×横)(mm)130×380 材質上質紙
1冊(100枚)
989 税込1,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-3 青
仕様種別:SKLX1111R23BL 材質PP 外寸(mm)1100×1100×144
1枚ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リペアカラースプレー エイベスト 動画あり
アルミ製樹脂サッシ・シャッターの補修・リペアカラースプレー。アルミ・サッシ用カラースプレーのブロンズ・ブラウン・グレー・ブラック系ラインナップ!EG系は全6色展開。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用 内容量(mL)300 主な用途アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

永興電機工業サンドベルト
一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。
周長(mm)300 適合材一般鋼材、木材、樹脂 入数30
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット LX-1111R4-3 青
仕様種別:SKLX1111R43BL 材質PP 外寸(mm)1100×1100×150
1枚ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ACTIVE(アクティブ)サブフレーム バフ
車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。 バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。 通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産) 【2017年11月21日出荷分より】 ・バフ・ブラックアルマイトとも ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。 ・バフのみ 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。
バフ 主な適合車種HONDA REBLE250 17~20
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計
主な適合車種CB400SF 99-18/CB400SB 05-18
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ACTIVE(アクティブ)サブフレーム マットBLK
車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。 バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。 通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産) 【2017年11月21日出荷分より】 ・バフ・ブラックアルマイトとも ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。 ・バフのみ 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0900 アズワン品番65-7904-42
1個
26,584 税込29,242
7日以内出荷

1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2232 うすみどり 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷




主成分シリコン系 トラスコ品番851-2231 うすみどり 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0942 アズワン品番65-7954-95
1個
26,584 税込29,242
7日以内出荷

1箱(6個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷



シヤチハタブラック11 既製(コ)
エコ商品
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム印 ブラック11 インク色 書体既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm)11 対応オプション補充インキ:XLR-11N グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)