43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用 ボス径Φ34.5用
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン L型ピン BJ771-N BJ771-1/4-1N
エコ商品
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。
A37258 B45359 L2 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 D(0/-0.013)1/4 (0/-0.0005) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷






・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用 仕様フラッシュ・シンプルタイマー 取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
739 税込813
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)1 色(スプリング)無色
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1800種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSW アズワン品番65-7245-20
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
欠品中

材質取付バネ:ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 定格電圧(V)100 構造防雨型 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型標準パッケージサイズ高い信頼性IR及び可視エミッタに最適高感光性高速スイッチング時間用途IRセンサIRタッチパネルソリューションセキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSW アズワン品番65-7245-30
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
33,734 税込37,107
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141NR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
55 税込61
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (777種類の商品があります)

洗剤だけでは取れないニオイに効きます。 部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。 天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません) 洗剤と一緒にご使用ください。
用途洗濯ものの消臭・除菌に 商品タイプ詰め替え 形状液体 トラスコ品番793-0895 材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス 容量(mL)540 質量(g)550
1個(540g)
849 税込934
当日出荷



INAX(LIXIL)温度制御部
A-1526との見分け方は段差の有無です。2000年11月以降の製品に使用しています。
適合品番BF-1140T(N) BF-1141T(N) BF-1142T(N) 、BF-1145T(N) BF-1145TK(N) BF-1241T 、BF-1340T(N) BF-1341T BF-1345T(N) 、BF-1646T(N)L(R) BF-1647T(N)L(R)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷