カテゴリ

  • 自動車補修部品(135)
    • H4/H4u(50)
  • トラック用品・パーツ(11)
    • H4、H4u(24V対応)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 制御機器(149)
  • バイク部品(126)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 防犯用品(53)
  • カー用品(39)
  • エンジン工具(35)
  • バイク純正部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業服(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 家電(12)
  • 農業機械(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
色温度(K)
タイプ
D2R・D2S・D4C・H3・H3a・H4・H4u・H7・H8・H9・H11・H16・H19・HB3・HB4・HIR1・HIR2・HS1・T10・その他・タイプをもっと見る
定格電圧(V)
12/24・12
口金
H3・H4・H8・H11・H16・HB3・HB4・HIR2・P32d・P43t・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v h4」の検索結果

関連キーワード
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ 12V H4u DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H4uDJ(ドライブジョイ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH4U定格電圧(V)12定格電力(W)60/55口金P43t-38改ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4 12VKOITO(小糸製作所)(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H4u 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38改ガラス球形式T16
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12VKOITO(小糸製作所)(75件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンバルブ 12V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H4 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)65/60口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率モノタロウ(100件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550
ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【竹村商会初のヘッドライト!】竹村商会初のH4 LEDバルブは、トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、様々な車両でご使用いただけます。2つ目【満足のいく明るさ!】初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目【純正ハロゲンと発光点が同等!】竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4u定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3770
SPORTS series White 100 H4 レイブリック(スタンレー)SPORTS series White 100 H4レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4 KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
4,188税込4,607
1セット(2個)
当日出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH4(ECE規格適合品)口金P43t-38ガラス球形式T16ホワイト定格電圧(V)12電力(W)60/55色温度(K)4500
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12VSTANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧(V)12クリア
ダイヤモンドV H4 12V60/55W フィリップスダイヤモンドV H4 12V60/55Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
バルブ,12V,H4  92069-0077 Kawasakiバルブ,12V,H4 92069-0077Kawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92069-0077
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブTAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
ハロゲンバルブ H4 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H4 12VRoadpartner(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T15
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12VKOITO(小糸製作所)(192件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金その他
2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12VM&H(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12クリア適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)口金PK43t-38
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会
8,098税込8,908
1セット
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用SPHERELIGHT(スフィアライト)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4 12VM&H
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4クリア
2輪車用スタンダードハロゲン H4R 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4R 12VM&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4Rクリア
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12V LeFH-eLeFH-e H4 ハロゲンバルブ 12VLeFH-e
4,598税込5,058
1セット(10個)
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。
用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)12専用
2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4EU 12VM&H(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
電圧(V)12クリアタイプH4EU主な適合車種旧型のヨーロッパ車など
H4-12Vタイプヘッドライト用ハーネスセット IPFH4-12Vタイプヘッドライト用ハーネスセットIPF
9,298税込10,228
1セット
5日以内出荷
H4-12Vタイプヘッドランプ(440wMAX)用ハーネスセット。2灯式または4灯式ロービームに。
BUFFALOライトASSY(H4-12V35/35W) KITACOBUFFALOライトASSY(H4-12V35/35W)KITACO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
車種専用に設計されたヘッドライトキットです。
パーツNo.ZOOMER主な適合車種ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12VM&H(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4
2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12VM&H(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12
2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12VM&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)12クリアタイプH4R1主な適合車種ホンダ大型2灯式車など
(AY080)バルブ12V60/55H4 ニッサン(AY080)バルブ12V60/55H4ニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲン TAKEGAWA(武川)H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12VM&H(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12
(AY080)12V 60/55W H4U ニッサン(AY080)12V 60/55W H4Uニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
バルブ 12V 60/55W H4LL  09471-12182 スズキバルブ 12V 60/55W H4LL 09471-12182スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12182
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
2輪車用高効率ハイパーハロゲン  H4R1 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12VM&H
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) スタンダードハロゲンと同じ電力で明るくチューンナップした高効率ハロゲン球です。より明るくなりますが、その反面品種によってはスタンダードハロゲンに比べ寿命が短い、過電圧に弱いなど欠点が有る場合もあります。
電圧(V)12B2クリアタイプH4R1主な適合車種VFR800 2000-2001年式:Hi/Lowに適合
関連キーワード
...