Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様裏面滑り止め付
トラスコ品番183-2741
材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
質量(g)300
キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150
アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品
材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)
寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80
質量(g)420(帽体295)
種類折りたたみ
適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)
ひもタイプワンタッチ式バックル
使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:有り
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS400、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C
最大荷重(N)13729
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130
タイプ通常色
長さ(m)5
使用場所屋外
シート幅(mm)100
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
一人でも持ち運べる大きさと重さ。
軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。
急速充電回路内蔵2時間で充電完了。
溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)10~30
切替方式(電流)2段階
周波数(Hz)50/60
定格出力電流(A)130
定格入力(kVA)1.0
冷却方式強制空冷
適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2
定格負荷電圧(V)DC26.5
定格出力電圧(V)DC36(最大25A)
充電方式準定電力+定電圧方式
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番289-0607
材質/仕上SPCC SBR
質量(kg)1.60
穴径(Φmm)9.2
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寸法(mm)130
トラスコ品番475-4158
全長(mm)130
質量(g)90
切断能力2mm2(より線)
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ
材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
強靭な身体を手に入れたimaの集大成。あらゆる状況で活躍し、シーバスゲームのスタンダードとなったkosukeシリーズ。オープンエリアやラフなコンディションを得意とするのがこの130mm。ワイヤー強度のアップなど内部構造を強化したことで、ランカーでも安心のファイトで攻略の幅がさらに広がるでしょう。
仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2019/09/10
種別フローティング
全長(mm)130
質量(g)26
フック#2
リングサイズ#4
潜行レンジ(cm)50~90
剛よく海を制す。sasukeシリーズ最高のパワーモデル。強風をものともしないキャスタビリティーと、荒れた海面でもしっかり水を捉える力強い泳ぎが特徴。大型の#2フックを搭載し、大型のシーバスや青物、アカメなどを狙う上では欠かす事のできないミノーです。
仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2012/09/10
種別フローティング
全長(mm)130
質量(g)25
フック#2
リングサイズ#4
潜行レンジ(cm)80~120
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥8,910
税込¥9,801
7日以内出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)520×335×57
外寸(mm)573×388×72
内寸(mm)533×348×69
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])21560[2200]
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番130
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)130
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】15
呼び【モータ】130
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】25
1個
¥58,998
税込¥64,898
13日以内出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品として
トラスコ品番368-5161
寸法(cm)83~134
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種別バラ
材質PS
全長(mm)130
色白
包装形態バラ
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
〇ボールねじ駆動に適した鋳鉄製のモータブラケットです。 〇サーボモータサポートユニット(固定側)〇カップリングを組みつけるだけで位置決めテーブルの駆動部が構成できます。〇各メーカのサーボモータおよびサポートユニット(固定側)に対応しています。〇使用する機器・装置に合わせて商品が選択できます。〇耐蝕性にすぐれた表面処理〇本体には5μm程度の薄膜で膜厚のばらつきが少なく耐食性の高い低温黒色クロム処理をしています。〇一体構造(高精度)〇モータフランジとサポート軸受フランジが一体構造になっているため、フランジごとにおこなっていた芯出し作業を大幅に削減できます。〇アライメントをサポート〇リニアガイドに対してボールねじを平行に組みつける際に便利な基準面を2カ所設けています。位置決めの手間を削減します。
カバーなし
枠番130
タイプ小形機器/軽荷重用
寸法L(mm)130
内径(Φmm)【固定側サポートユニット軸受】15
呼び【モータ】130
寸法F(mm)25
寸法E(mm)55
寸法B(mm)85
寸法D2(mm)72
寸法W(mm)170
寸法H4(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸外径(Φmm)【ボール】20
1個
¥58,998
税込¥64,898
13日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):153.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番65-8300-46
1個
¥3,490
税込¥3,839
17日以内出荷
大型魚とのファイトはティアグラが征す。
超大物とのファイトではドラグの摩擦熱によるドラグ力の低下は防ぎきれません。
ティアグラは摩擦熱を逆に利用することでドラグ力の低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構※を搭載。
高いドラグ性能に加えて、ハイ&ローの2スピードギアシステムにより超大物とのファイトを有利に展開可能です。
※16、20A、30A、30WLRSA、130Aには搭載されていません。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0
ストローク(mm)96
径(Φmm)スプール:148
ハンドル長さ(mm)89
自重(g)4935
ギア比2.1(ローギア:1.2)
糸巻き量(号-m)PE:40-1030、 60-670、 80-490、 120-310
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98(ローギア:56)
ドラグ力(Kg)最大:40
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。
用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。
トラスコ品番855-8144
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)9
タイプフタ取外し
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)431
外寸法・奥行(mm)416
2018年トラスコ掲載ページ8 0884
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)344
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)946
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
130mmの 超ロングWハンドル
正確に中心部分で固定する 「センターロック方式」が 実績と信頼を積み重ねてきた結果、
超ロングハンドルでも、全くブレないことを 120mm の CRANK 120 でも実証。
確固たる自信を得た LIVRE が次のステージへ。 比類のないロングハンドルをお届けします。
用途カスタムパーツ
材質PP
色ライトグレー
容量(L)130
外寸(mm)640×538×957
内寸(mm)490×461×882
キャスター径(Φmm)200発泡ウレタン車
バー高さ(mm)488.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
FT130専用トランス(100V)
寸法(mm)90×110×115
質量(kg)3.7
対応FT-130/T-130K
アズワン品番62-9109-92
構成部品配線、電気関連
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
質量(g)105
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
質量(g)105
仕上ホワイトブロンズめっき
材料亜鉛合金
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ