各種スーパーバフレックスシート(ミシン目で半分にカットしたサイズ)の手研磨用パッドです。スーパーバフレックスの特長を活かすソフトな特殊面ファスナーを使用しています。
用途手研磨用
パッド寸法(mm)78×123
厚さ(mm)30
適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
材質3層スポンジ
タイプ手研磨用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。
全長(mm)130
トラスコ品番370-8314
先端径(Φmm)4×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途手研磨用
適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
用途サンダー用
パッド寸法(mm)78×123
厚さ(mm)10
適合スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用※ミシン目で半分にカットしたサイズ
材質2層スポンジ
タイプオービタルサンダー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)40×130
毛丈(mm)約15
仕様3行
エスコ品番EA109K-4
質量(g)225
ハンドル長さ(mm)98
サイズ(mm)135×60×80(H)
材質(ハンドル部)木
線径(mm)0.15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
寸法(mm)130
トラスコ品番475-4158
全長(mm)130
質量(g)90
切断能力2mm2(より線)
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。
これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし
トラスコ品番312-6439
材質ガラス
取付レンズ取付枠の上側へ取付
寸法(Φmm)130
対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F
レンズ構成1枚
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様持続時間:約10時間
材質パラベン、色素、香料
寸法(cm)5×13
アズワン品番64-7946-90
入数16枚(2枚×8袋)
1パック(16枚)
¥370
税込¥407
当日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質桂:ポリプロピレン
全長(mm)約250
質量(g)約45
材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)朴木
刃渡り(mm)約130
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
全長(mm)約235
質量(g)約75
材質(刃)ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)POM樹脂
刃渡り(mm)130
1本
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)
全長(mm)232
刃長(mm)130
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパー。
強力に切断出来る、精密作業や細かな作業に適したニッパー。
ガタツキが少ない3枚合わせ構造 。
仕様●重量:99g●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4098-75
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
強力に掴み切断が出来る小型ペンチ。
携帯性に優れながらしっかりと掴める小型のペンチ。
作業負担を軽減するスプリング付。
仕様●重量:99g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番68-4098-81
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)Φ1×130
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)58
全長(mm)560
質量(g)18500
サイズ(mm)130
アズワン品番64-7883-12
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本)
寸法(mm)130×130×厚さ25
質量(g)168(ファン単体)
消費電力(W)2.4
ベアリングHydro bearing
本体質量(g)168
定格電流(A)0.2±0.03
最大静圧(mmH2O)2.46
接続PWM 4ピン
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))18~36
動作電圧6~13.8V DC
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)76.85
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
火起こしの際に。
柄長さ(mm)約130
アズワン品番62-9955-66
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
用途サンダー用
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
全長(mm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
細かい部品もしっかり掴める角度付ペンチ。
普通のペンチでは掴めない、先端が入らない狭所での作業に 。
ガタツキが少ない3枚合わせ構造。
仕様●重量:98g●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4098-77
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
先が細く長いので狭所での作業に適しています。
小さな物を強く掴めるラジオペンチ、針金等を切断出来るカッター付。
作業負担を軽減するスプリング付。
仕様●重量:67g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番68-4098-80
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
材質特殊鋼
全長(mm)335
質量(g)720
ナット外径(Φmm)120~130
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
用途手研磨用
適合スーパーアシレックスシート(170mm×130mm)用
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のペンチより精密作業に適したペンチ。
強力に掴め、先が長く奥まで届くロングペンチ。
ガタツキが少ない3枚合わせ構造。
仕様●重量:94g●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4098-78
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
仕様10cm計測メモリ付き
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)130
タイプオイレンブルヒ式
アズワン品番0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,178
税込¥3,496
当日出荷
仕様ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽、プラスチックの湯おけや風呂イスなどの汚れ落としに。
材質ポリエステル、PETフィルム、 ポリウレタンフォーム
サイズ150×80×45mm
適合用途風呂掃除
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥3,230
税込¥3,553
3日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1786
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)1.32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
取付高H(mm)170
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)130
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
寸法(mm)130
トラスコ品番853-5142
全長(mm)130
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)25×130
質量(g)27
リング内径(Φmm)21×32
アズワン品番64-7984-68
最大負荷能力(kg)約3
リング線径(Φmm)5
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)130
エスコ品番EA535BA-6
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
トラスコ品番278-1956
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)1.21
穴径P(Φmm)11
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ