カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(155)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 空調・電設資材(88)
  • バイク純正部品(72)
  • 自動車純正部品(50)
  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(24)
  • メカニカル部品(22)
  • トラック純正部品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • オフィス家具(13)
  • 電動工具(12)
  • 厨房用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 医療(6)
  • 制御機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134 ガス」の検索結果

719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(40件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケムカーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)
729税込802
1缶ほか
当日出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカR-12対応エアコンガス Air-Coolingタカトテクニカ(117件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(100g)ほか
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(45件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
エアコンオイル モノタロウエアコンオイルモノタロウ(494件のレビュー)
439税込483
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウガスチャージ セット R134a用モノタロウ(131件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(188件のレビュー)
759税込835
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒 日立カーエアコン用冷媒日立
799税込879
1個ほか
当日出荷
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウサービス缶バルブ R134a用モノタロウ(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
エアコンプロテクター FALCONエアコンプロテクターFALCON(253件のレビュー)
619税込681
1缶(30mL)
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
オイル入りガス缶 デンゲンオイル入りガス缶デンゲン(136件のレビュー)
889税込978
1缶
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
829税込912
1冊(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5回分)
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
269税込296
1枚
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
Ba水の激落ちシート LEC(レック)Ba水の激落ちシートLEC(レック)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(20枚)
当日出荷
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。
材質レーヨン・ポリエステルシリーズ水の激落ちシートシートサイズ(mm)300×200
うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカーうず巻き形ガスケット(内外輪)日本バルカー(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト
うず巻き形ガスケット(外輪のみ) 日本バルカーうず巻き形ガスケット(外輪のみ)日本バルカー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト呼び圧力10K
セフティーダスター ホーザンセフティーダスターホーザン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)ダイコー(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性
エアコンオイル(PAG) FALCONエアコンオイル(PAG)FALCON(48件のレビュー)
549税込604
1缶
当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)危険物の性状非水溶性
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(5件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
(13421)ガスケットスロットルボディ スズキ(13421)ガスケットスロットルボディスズキ(16件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から10日以内出荷
クイックジョイント R134a用 モノタロウクイックジョイント R134a用モノタロウ(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用
セフティークールチェック ホーザンセフティークールチェックホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(190mL)ほか
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)日本バルカー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)日本バルカー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
エアコンオイル EXR-134a 日本磨料工業エアコンオイル EXR-134a日本磨料工業(40件のレビュー)
549税込604
1本(30mL)
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)日本バルカー
539税込593
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10Kダイコー
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4厚さ(mm)4.5呼び圧力10K
クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用モノタロウ(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物関連資料商品使用方法(5.7MB)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
799,800税込879,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
...