ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。
全長(cm)46~56(5段階調節)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GL-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)21
寸法D(mm)21
寸法B(mm)28
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに
トラスコ品番805-3122
材質鉄
質量(g)64
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
純正同等のPP樹脂を採用することで純正テール周りとの違和感がなく、さりげなくテール周りをシェイプアップできます。純正ウインカーの装着が可能で、車体との接続部にはアルミ削り出しパーツを採用しました。取り付けに必要な部品全て入ったボルトオン、カプラーオンキットです。
用途MT-07/ABS('14~'21)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに
トラスコ品番805-3121
材質鉄
質量(g)58
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
トラスコ品番852-2097
適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1袋(20個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥12,006
税込¥13,207
4日以内出荷
1個
¥12,006
税込¥13,207
4日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
主な適合純正品番90506-14M15
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190
高さ(mm)約34
直径(mm)約33
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
部品名称カラー(14X21X7)
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.55MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.55MB) 展開図14(0.65MB)
図解NoMGA135 リペアキット,スプレー塗料部品_No.9、MGA135 リヤターフタイヤ,ナイフ(V)セット部品_No.12、MGA166 オプション(1)カバー,ナイフSET部品_No.10、MGA166 オプション(1)カバー,ナイフSET部品_No.27、MGA133 刈取装置(2)部品_No.13、MGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.11、MGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.14、MGA166 オプション(1)カバー,ナイフSET部品_No.21、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.13、MGA166 オプション(1)カバー,ナイフSET部品_No.16、MGA163 消耗品(カリハ)部品_No.4、MGA165 刈取装置(ブレーキ,カッターカバー)部品_No.13、MGA163 消耗品(カリハ)部品_No.9、MGA136 車体カバー,リペア(ナイフ)セット部品_No.9、MGA165 オプション(パンク防止剤,ナイフVセット,ツール)部品_No.5、MGA163 刈取装置(2)部品_No.13、MGA165 消耗品(ナイフ)部品_No.9、MGA136 オイルランプ,ナイフ(V)セット部品_No.9、MGA135 リペアキット,スプレー塗料部品_No.4、MGA136 車体カバー,リペア(ナイフ)セット部品_No.15、MGA165 消耗品(ナイフ)部品_No.4、MGA136 車体カバー,リペア(ナイフ)セット部品_No.4
1個
¥546
税込¥601
7日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:35710-14D21
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-38
危険物の類別非危険物
1本
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):14.2●呼び径(Φ):14.0●内径(Φd):14.7●外径(ΦD):21.0●厚みt:1.5●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):9,310(950)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004791
アズワン品番67-4906-84
1包(100個)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):14.2●呼び径(Φ):14.0●内径(Φd):14.7●外径(ΦD):21.0●厚みt:1.5●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):9,310(950)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004824
アズワン品番67-4907-18
1包(100個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、
広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)15.51
寸法s(mm)14
寸法c(mm)1.2
寸法k(mm)10
呼び径dM10
寸法dk(mm)21
寸法k1(mm)6
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、
広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)75
寸法e(mm)15.51
寸法s(mm)14
寸法c(mm)1.2
寸法k(mm)10
呼び径dM10
寸法dk(mm)21
寸法k1(mm)6
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、
広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)25
寸法e(mm)15.51
寸法s(mm)14
寸法c(mm)1.2
寸法k(mm)10
呼び径dM10
寸法dk(mm)21
寸法k1(mm)6
1袋(8個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプローププーリー
併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります
座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます
1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります
※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します
7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください
サンコー社員の独り言1・・・
頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には
天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか?
医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです
サンコー社員の独り言2・・・
頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。
・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説
(これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます)
・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説
(角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない)
※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、
広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません
サンコー社員の独り言3・・・
よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。
市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)100
寸法e(mm)15.51
寸法s(mm)14
寸法c(mm)1.2
寸法k(mm)10
呼び径dM10
寸法dk(mm)21
寸法k1(mm)6
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ