こんなお得な商品も!
セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色イエロー
トラスコ品番360-0670
材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24
適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途治具の位置決めピンなど。
材質SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)300以上
表面粗さ(S)1以下
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。
デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
スイッチ個別スイッチ
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個
材質耐水べニア
厚さ(mm)20
洋室に和モダンな空間を。畳ユニット「タタミ座」。自由に組み合わせてフローリングでも手軽に畳スペースを作れます。畳部分には天然い草を使用しているので、春夏はひんやり涼み、秋冬はこたつと合わせて、1年中快適なリラックススペースへ。小上りなので、畳のベッドとして使用したり、ベンチやスツールとしてそのまま腰かけたりすることもできます。キッズスペースとしてお子様の遊び場やお昼寝にも。い草には湿度調節や空気清浄の機能があるので、お子様にも安心してお使いいただけます。また、フタの取り外しだけで収納スペースになるのでお部屋の広さはそのままで収納を増やしたい方におすすめです。ブラウン×ブラウン、ブラック×グリーン、ナチュラル×ベージュ(縁なし)の3色からお選びください。
用途収納家具 , 収納ベンチとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:い草
備考〇組立式
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
臨床検査室や一般研究所において検体の冷蔵保存や小分け、沈殿等に使用されている汎用性の高いチューブです。
扉を150°で保持します
付属されているキャップでねじを隠すことができます
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
付属品キャップ
色ブラウン
トラスコ品番802-0262
長さ(mm)750
幅(mm)900
質量(kg)3.4
高さ(mm)14
奥行(mm)750
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
代表車種ZR1000GGF
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
質量(kg)1
塗装黒色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
好評発売中のスクエアタイプブレーキペダルカバーに新色のマットブラックが登場!近年多い、ブラック基調の車体にマッチングする様に、きらびやかなメッキとは違う落ち着いた感のあるマットブラックを採用。もちろんサイズアップしたことでのブレーキの踏みやすさ、滑り止めのゴムによる安心感は変わりません。アルミダイキャスト製マットブラックアルマイト仕上げ
厚さ(mm)5
寸法(mm)52×69
色ブラック
適合車種HONDA モンキー50(Z50)DAX50・スーパーカブ50/110(09y-)クロスカブ50/110(13y-) etc
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
排水管(433-330-25、432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質陶器(美濃焼)、ABS
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×360
タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式吊り下げ、安全ピン
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。
日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。
。
【ストンプグリップの貼り方】。
1.貼付面の清掃を行ってください。
(クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。
2.貼付面の脱脂を行ってください。
3.位置決めを行います。
4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。
(端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
材質耐熱ABS製
寸法(mm)239×239×36
色黒
電子レンジ×
食器洗浄機〇
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)3000
配光角度(°)43
適合モジュールD140
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ