カテゴリ

  • 自動車純正部品(966)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(812)
  • 制御機器(745)
  • 切削工具(623)
  • 作業工具(552)
  • メカニカル部品(488)
  • ねじ・ボルト・釘(369)
  • 農業機械(286)
  • 科学研究・開発用品(245)
  • トラック純正部品(228)
  • 電気材料(189)
  • バイク純正部品(162)
  • 空調・照明・電設資材(146)
  • 配管・水廻り設備部材(142)
  • 測定用品(137)
  • 機構部品(123)
  • バイク部品(117)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • 研磨材(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • オフィス家具(71)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 物流用品(59)
  • 卓上消耗品(55)
  • トラック用品・パーツ(47)
  • 建築金物(45)
  • 学童・教育用品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 厨房用品(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • 事務用品(34)
  • 電動工具(33)
  • 溶接用品(32)
  • 保管用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 清掃用品(26)
  • 縫製用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 医療(18)
  • 家電(16)
  • 安全用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • テープ(13)
  • 介護用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 農具(12)
  • 梱包用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • カー用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 作業服(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 防犯用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 完成車(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)

「150-8」の検索結果

関連キーワード
7,776件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • 150kgx8.0m チェーンブロック エスコ

    150kgx8.0m チェーンブロック

    エスコ
    ¥74,500税込¥81,950
    1個
    翌日出荷
    超軽量タイプ 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 工具箱に入ります。 ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
  • サラダクラブ 北海道コーンクリーム 150gx8 キユーピー

    サラダクラブ 北海道コーンクリーム 150gx8

    キユーピー
    ¥1,998税込¥2,158
    1ケース(150g×8個)
    3日以内出荷
    甘みが特徴のスーパースイートコーンを使用。素材本来のおいしさをお楽しみいただけます。
    タイプ常温入数1セット(8個入)
  • TSW-150-08-G-D SAMTEC

    TSW-150-08-G-D

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ

    150-8S [CB形]裸圧着端子(20個)

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-11幅(mm)22全長(mm)61.3種類裸圧着端子端子形状角形
  • ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x8x1

    大和製砥所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1814材質アルミナ繊維粒度#1200質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 白 #1000 150x8x1

    大和製砥所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1820材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • 150x8x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面) エスコ

    150x8x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1本
    翌日出荷
    仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(8.0×0.15)幅(mm)8粒度#400(参考値)厚さ(mm)0.15全長(mm)150適合材アルミ
  • ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x8x1

    大和製砥所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1784材質アルミナ繊維粒度#800質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x8x1

    大和製砥所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1796材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 橙 #400 150x8x1

    大和製砥所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1802材質アルミナ繊維粒度#400質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 08 MAZDA(マツダ)

    DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 08

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
  • ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 150x8x1

    大和製砥所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1790材質アルミナ繊維粒度#220質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-150-8P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-150-8P-A-ST-M

    Festo
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:9 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6329アズワン品番65-7876-69
  • ジーベックセラミック砥石 黒 #600 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 黒 #600 150x8x1

    大和製砥所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1808材質アルミナ繊維粒度#600質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-L-D

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 5.08mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 550.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-G-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-G-D

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 5.08mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 550.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-L-D-RA SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-L-D-RA

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 100●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.6A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 450.0 V●このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](134件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1冊(100シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
    規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(425件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(36枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(880件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(150巻)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(85件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(3枚)
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー
  • ガラス角板 アズワン

    ガラス角板

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • 折りたためるステップ CAPTAIN STAG

    折りたためるステップ

    CAPTAIN STAG(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
    材質ポリプロピレン天板寸法(mm)290×220最大使用荷重(kg)80
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)

    大阪魂(39件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(79件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(47件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(40件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    ¥448税込¥493
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)銅
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
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
"150-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷