カテゴリ
- 切削工具(577)
- 作業工具(396)
- ねじ・ボルト・釘(354)
- 制御機器(296)
- 農業機械(283)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 空調・照明・電設資材(130)
- バイク部品(116)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 船舶用品・漁業資材(93)
- メカニカル部品(82)
- パソコン/周辺機器(82)
- 油圧機器・油圧ホース(81)
- 機構部品(79)
- 電気材料(76)
- 測定用品(68)
- 研磨材(63)
- トラック用品・パーツ(46)
- 物流用品(33)
- 事務用品(33)
- 科学研究・開発用品(32)
- 自動車補修部品(30)
- 溶接用品(29)
- オフィス家具(29)
- 厨房用品(27)
- 卓上消耗品(26)
- 建築金物(26)
- 店舗什器・備品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 電動工具(24)
- 学童・教育用品(22)
- 清掃用品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 縫製用品(19)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 安全保護具(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 安全用品(12)
- 農具(12)
- テープ(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 家電(11)
- 食品・飲料(11)
- カー用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 作業服(8)
- 日用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 防犯用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 防災用品(4)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 完成車(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(268)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- コガネイ(100)
- スバル(92)
- エスコ(84)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(82)
- ParkerTAIYO(65)
- NS(日進工具)(58)
- OSG(オーエスジー)(57)
- ホンダ(56)
- TRUSCO(51)
- CKD(50)
- 河村電器産業(49)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- MAD MAX(マッドマックス)(41)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- イスカル(36)
- サンドビック(35)
- 廣杉計器(30)
- ブランドをもっと見る
「150-8」の検索結果

サラダクラブ 北海道コーンクリーム 150gx8
キユーピー¥1,998税込¥2,1581ケース(150g×8個)3日以内出荷甘みが特徴のスーパースイートコーンを使用。素材本来のおいしさをお楽しみいただけます。タイプ常温入数1セット(8個入)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](134件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381冊(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(36枚)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1箱(150巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(85件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(3枚)当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
折りたためるステップ
CAPTAIN STAG(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!材質ポリプロピレン天板寸法(mm)290×220最大使用荷重(kg)80
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥689税込¥7581袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(79件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥448税込¥4931個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
工業用綿棒(木軸)
日本綿棒(15件のレビュー)¥329税込¥3621袋(30本)当日出荷木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)木
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
ホワイトPSアングル
光モール(6件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥659税込¥7251個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ゼットソーIII 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3枚組)当日出荷どの方向でも切りやすい刃です。用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
...






![150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920255-180219-02.jpg)

![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)