151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥7
税込¥8
当日出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明性に優れているので、貼ったまま創の経過観察が行えます。適度な柔らかさと密着力により、関節部位や凹凸部にも、ズレずに使用できます。適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟を軽減します。
寸法(cm)5.0×5.0
基材ウレタンフィルム
一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材
色ホワイト
アズワン品番9-3597-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(30枚)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など
種別ひしフランジ形ユニット
軸穴種別円筒穴形
ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に
寸法(幅W×高さH)(mm)900×3320
規格0.9-17L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB)
図解NoMK65 付属品,希望付属品部品_No.35、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.35、MK51 付属品,希望付属品部品_No.35、MS651 付属品,希望付属品部品_No.35、SD55 付属品,希望付属品部品_No.35、MK55-1 付属品,希望付属品部品_No.35、MS550 付属品,希望付属品部品_No.35、MS650 付属品,希望付属品部品_No.35、MS510 付属品,希望付属品部品_No.35、MS511 付属品,希望付属品部品_No.35、MS551 付属品,希望付属品部品_No.35、SD51-1 付属品,希望付属品部品_No.35、MK65-1 付属品,希望付属品部品_No.35、MK55 付属品,希望付属品部品_No.35、SD51 付属品,希望付属品部品_No.35、SD65 付属品,希望付属品部品_No.35、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.35、SD65-1 付属品,希望付属品部品_No.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
備考3A250V
部品名称ヒユーズ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB)
図解NoMDC-1400S デンソウハーネス部品_No.29、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.17、HNJ-1200B デンソウハーネス部品_No.9、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.9、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.17、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.9、MNC-101B デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-82-1 デンソウハーネス部品_No.7、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.7、HNJ-1200 デンソウハーネス部品_No.9、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.29、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.30、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.29、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.19、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.20、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.20、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.30、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.30、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-112B デンソウハーネス部品_No.19、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-120 デンソウハーネス部品_No.7、HNJ-82B-1 デンソウハーネス部品_No.7、HNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.29、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.30
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率7×~45×(ズーム式)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ0.7×~4.5×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
¥67,000
税込¥73,700
4日以内出荷
高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途中継用ボックス、端子箱等
各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
色ライトグレー
材質鋼板
表面処理静電粉体塗装
保護等級IP66/NEMA4
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質超微粒子
表面処理FIREコーティング
用途トラックエッチドメンブレン
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)972×43
材質アルミニウム
仕様カットして使用、エンドキャップなし
種別Labware用 透明スナップキャップ
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:11
キャップサイズ(mm)11
材質(キャップ)ポリエチレン
色(キャップ)透明
アズワン品番65-2753-66
セプタムTEF 透明/ ゴムオレンジ
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
綿100%で丈夫で肉厚な生地を使い、ベーシックなヒヨクボタンタイプです。
材質綿100%
股下(cm)77
材質ハイス(高速度鋼)HSS
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):6
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:11
キャップサイズ(mm)11
材質(キャップ)ポリエチレン
仕様●サイズ(W):239mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):14mm●重量:84g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):418mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):22mm●重量:655g●材質:耐熱ABS樹脂
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):101mm●重量:323g●材質:ABS樹脂
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に
トラスコ品番359-4884
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)20.5
縦(mm)50
横(mm)150
表示内容第五教室
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
インセットハンドル151.85.930,151.85.030用のエンドキャップです。
用途家具の扉や引出し
材質亜鉛合金
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ