280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ
エコ商品
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB) 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造(凹構造)にすることで非粘着性能を向上させています。ハンドル内側は弾性のあるTPR樹脂を使用し、優しい指あたりで長時間使っても指が痛くなりにくくなっています。鋲部分には樹脂リングカバーを採用し、スムースな開閉感となっています。
用途テープ類のカットに。 トラスコ品番149-7561 全長(mm)175 材質/仕上刃部:ステンレス、グリップ:PP+TPR樹脂 質量(g)52 刃長(mm)65 刃厚(mm)2 刃部加工フッ素コート
1丁
599 税込659
当日出荷

P・O・Pプロダクツセイルバナー小
ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)710×2660
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。
用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など 性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋チャック付 構成OPP20//CPP40(特殊静防処理) 関連資料成績書
1箱(800枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
37,500 税込41,250
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に 取付粘着テープ 表示内容空調室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-90 刃高(mm)10
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷







GALESPEED(ゲイルスピード)R 425-17 GLD [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 33 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3575 アズワン品番65-7460-38
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷



1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷


1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







関連キーワード