カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)

「17j-001c」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDK  ロックネジ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    DDK ロックネジ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥319税込¥351
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様●タイプ:ロックネジ全長(mm)52.9
  • 17JEシリーズケース フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズケース

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
  • 17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ フードキット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
  • Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー) omron(オムロン)

    Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    フードXM2S専用
    材質(本体)黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • 17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ用ケーブルフード

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    欠品中
    形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
  • 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • スタッド フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    スタッド

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    適合17JE-23090-02(D8C)-CG用
  • 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    欠品中
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ジャック・ソケット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルおねじサイズM3
  • テーパーゲージ モノタロウ

    テーパーゲージ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    用途隙間、溝、穴径などの測定に。材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11測定範囲(mm)1~15表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
  • 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
  • スタッド フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    スタッド

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケル頭部厚(mm)-首下長(mm)-
  • Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
  • 角型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    角型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    小型・角型コネクタ
    使用温度範囲(℃)-65~+125、-55~+105、-55~+125
  • 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)

    Dサブコネクタ 固定具3(六角形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷
    Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
    使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)鋼表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
  • D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
    形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • ストップスイッチ NTB

    ストップスイッチ

    NTB(86件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • 【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 INK

    【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要

    INK(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
    用途リビルト部品付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト
  • 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC300端子形状半田付けタイプ定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ材質(シェル)/処理Niメッキ適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下耐電圧(V/min)AC1000結線方法はんだ
  • A04燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマー

    A04燃料エレメントセット(12個セット)

    ヤンマー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO10,VIO15,VIO20,VIO20-1,VIO20-2,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08-1,SV08-1A,J09,J09-A,B12,B12-1,B12-2,B12-2B,B17,B17-1,B17-2,B17-2B,C12R-1,C12R-Bに適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10,VIO15,VIO20,VIO20-1,VIO20-2,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08-1,SV08-1A,J09,J09-A,B12,B12-1,B12-2,B12-2B,B17,B17-1,B17-2,B17-2B,C12R-1,C12R-B
  • A23エアエレメントセット(6個セット) ヤンマー

    A23エアエレメントセット(6個セット)

    ヤンマー
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08,SV08-1,SV08-1A,SV13,J09,J09-A,B2U-1,V1-1A,C12R,C12R-A,C12R-Bに適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08,SV08-1,SV08-1A,SV13,J09,J09-A,B2U-1,V1-1A,C12R,C12R-A,C12R-B
  • ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格23X30XT2部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoSSA-アルフア605MA 薬液配管-2部品_No.2、SSA-V602C-DX 薬液配管-1部品_No.17、BSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.6、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.4、SSA-V602C-DX 薬液配管-1 ※2021年2月~部品_No.17、SSA-アルフア1005MAT 薬液配管-2部品_No.2、SSA-α1004 薬液配管-1部品_No.11、SSA-V602C 薬液配管部品_No.17、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.13、SSA-アルフア1005VT 薬液配管2(クラッチ類)部品_No.2、SSA-アルフア605V 薬液配管-2部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.13、SSA-α1004MA 薬液配管-1部品_No.11、SSA-S611 調圧弁部品_No.34、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.3、KBM-410D 薬液配管部品_No.66、SSA-S611KP 調圧弁部品_No.34、KBM-410 薬液配管部品_No.59、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.3、BSA-400 薬液配管 (Qシリーズ)部品_No.5、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.6、SSA-α604MA 調圧弁部品_No.32、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.4、SSA-α604 調圧弁部品_No.32
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格#6208部品名称ベアリング図解NoSSA-V1000C 分配器部品_No.9、GX-1500J サブミッション分解部品_No.17、SSA-R1000 分配器部品_No.9、SSA-R1000C 分配器部品_No.9、SSA-F1010 分配機・第1変向機部品_No.24、SSA-V1000 分配器部品_No.9
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格ハイキガス部品名称ケイコクラベル図解NoVSA120-11 ハリマーク部品_No.29、VSM110-15 ハリマーク部品_No.41、BSA-536シリーズ -A 警告ラベル部品_No.7、SSW-400CM-2 ハリマーク部品_No.21、BSA-950シリーズ 警告ラベル部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 警告ラベル部品_No.5、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.1、SSA-V600C 警告ラベル部品_No.14、GX-1500J 警告ラベル部品_No.17、BSA-600LDEQ(JP) 警告ラベル部品_No.5、MJI300 1995ネン 警告ラベル部品_No.13、SSA-α510DX 警告ラベル部品_No.13、SSA-S602DXM 警告ラベル部品_No.14、SSW-400CM ハリマーク,付属品部品_No.9、SSA-F505 警告ラベル部品_No.14、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.57、BSA-500JD-125THシリーズ 警告ラベル部品_No.6、SSA-α602M 警告ラベル部品_No.14、GB1010ASR ラベル部品_No.21など
  • ベアリング 6202 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6202

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格#6202部品名称ベアリング 6202図解NoVSM-1020 薬剤タンク部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ サブミッション分解部品_No.45、L4-520DW 薬液タンク部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.35、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.10、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.40、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.10、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.17、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.57、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-661C,1061Cシリーズ サブミッション分解部品_No.45、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.27、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.27、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.44、GB1010ASR 動力伝達部品_No.38、BSA-651 951シリーズ サブミッション分解部品_No.44、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.44、GB1010ALN 動力伝達部品_No.38、L4-530DW 薬液タンク部品_No.17、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.10、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション分解部品_No.45、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.45、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.28、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.36、GB1010BSR 動力伝達部品_No.38、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.44、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.44、BSA-650C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.44
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SM)図解NoSSA-アルフア1005VT サブミッション分解部品_No.48、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.7、SSA-Z500-1 ボンネット部品_No.26、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.6、SSA-V602C エアコン部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.37、BSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.23、BSA-420JAS ワイドタイヤ部品_No.13、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 希望付属品1部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.17、KBM-410D 左ブーム部品_No.69、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.7、BSM-1070SLT オプション4 (延長ノズル 1.8M)部品_No.35、BSA-420JAS バッフルプレート 燃料タンク部品_No.30など
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥389税込¥428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.27、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.66、SSA-S550 撹拌部品_No.29、GX-1500J ホース巻車部品_No.60、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.20、SSAーC421 本体部品_No.17、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.8、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.17、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.47、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.10、BSA-420JSG G-3 トランスミッション5部品_No.27、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.46、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.27、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.47など
  • トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所

    トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

    三共製作所
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    102日以内出荷
    二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
    用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)19.0寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)2.8寸法Y(mm)max5.7トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所

    トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

    三共製作所
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    102日以内出荷
    頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
    用途過負荷保護装置質量(kg)1.8寸法L(mm)27.5寸法X(mm)2寸法Z(mm)1.2寸法Y(mm)max7.6トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所

    トルクリミッタ フランジタイプ TF series

    三共製作所
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    102日以内出荷
    回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
    用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)25.5寸法X(mm)2寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max7.6トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10RoHS指令(10物質対応)対応