こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
5日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC4~20mA
材質スチール(ユニクロメッキ)
全長(mm)1800
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-04
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):144、スパナ部幅(b:mm):17.0、メガネ部幅(d:mm):18.0、スパナ部厚さ(a1:mm):4.7、メガネ部厚さ(a2:mm):7.4
寸法(mm)8.0
質量(g)38
1本
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いチーズ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)
入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)
負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)
入力電圧範囲(V)DC0~28.8
入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)
出力形式1a接点
耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300
挿抜回数100回(コネクタ)
機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)
電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)
入力インピーダンス(kΩ)3.4
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いソケット
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いエルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用
種類ATFオイル
ベースオイル化学合成
液色赤色
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
部品名称ハモノボスB
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoIAC26Mプロ 本体部品_No.21A、MB-220HU ギヤケース部品_No.5A、MB3010U ギヤケース部品_No.ハモノボスB、GKB2400GT 本体部品_No.19A、MB267MKM 本体部品_No.15A、MB2604MU ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2603MU ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2460G 本体部品_No.18A、MBS2630 ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18A、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23A、KM26 2G ギヤケース部品_No.5A、MB2630L ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MLB2700L 本体部品_No.17、MB261ESU 本体部品_No.26、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22A、MB278U 本体部品_No.16、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.ハモノボスB、MB327UT 本体部品_No.25A、MB2350 本体部品_No.12Aなど
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格(630M/M)
部品名称ナピアラセン
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.59MB) 展開図34(1.59MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA613R2T-2K セイレツマキスライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.11、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.16、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.17、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MSA513-K スライダ組立部品_No.7など
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
規格MSV613
部品名称ハンドル
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.41MB)
図解NoMSV613L(11.5) フレーム部品_No.17、MSV615L(13) フレーム部品_No.17、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.8、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.17、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.8、MSV613L(13) フレーム部品_No.17、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.8、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.17、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.8、MSV613-K-A フレーム部品_No.8、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.17、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.8、MSV613-M-A フレーム部品_No.8、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.17、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.17
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
規格18.5X21.5X1400L
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB)
図解NoBSM-830L 2002ネン 薬液配管2部品_No.17、SSA-α1003 薬液配管-2部品_No.4、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.86、SSA-α603 薬液配管-2部品_No.4、BSM-1230L 薬液配管2部品_No.17、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管2部品_No.17、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.81
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ