1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)233
質量(g)240
対辺(mm)17
外径(Φmm)23.8
アズワン品番64-7885-70
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状二重六角
二面幅B(mm)17
差込角(sq.)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
二面幅(mm)17
材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)17
二面幅(mm)17
トラスコ品番773-9273
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)30
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番369-7142
セット内容ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)
質量(kg)3.8
1セット(17点組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールレンチ L型 ソケット付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ
材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC
全長(mm)350~520
質量(g)892(ソケットを除いた状態)
差込角(mm)12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)26
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
穴角12角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-1019
質量(g)120
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
仕様差込角…1/2″(12.7mm) 口径…17mm
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-1113
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番859-1205
質量(g)40
寸法L(mm)26
寸法H(mm)9
寸法d(mm)13
寸法S(mm)17
寸法D(mm)24
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
差込角(sq.)12.7
二面幅(mm)17
トラスコ品番774-1081
質量(g)105
先端形状ヘキサゴン
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
全長(mm)300
エスコ品番EA612BA-17
サイズ(mm)17
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
穴角6角
差込角(mm)15.9
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-1102
質量(g)240
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)17
エスコ品番EA617DJ-17
全長(mm)26.0
外径(Φmm)24.0
仕上ミラー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
17mmソケットレンチをつけたまま収納OK
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下)
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス
色ブラック
質量(g)95
タイプ充電ドライバー1丁吊
本体寸法(mm)95×65×310
関連資料(1.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込角(mm)19
二面幅(mm)17
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1114
材質特殊鋼
質量(g)335
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)17
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1198
材質特殊鋼
質量(g)580
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)9.52
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-0892
質量(g)65
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-1197
質量(g)520
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
穴角12角
差込角(mm)9.52
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-0895
質量(g)65
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)17
トラスコ品番853-1015
質量(g)130
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)17
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1020
材質特殊鋼
質量(g)130
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)28
差込角(mm)19
対辺(mm)17
アズワン品番64-6801-66
対辺6角
メーカー商品コード144-3669
1個
¥9,910
税込¥10,901
8日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17
用途ソケットレンチ
質量(g)940
1個
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。
ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。
使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。
ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。
用途ソケットレンチ
質量(g)3100
1個
¥99,800
税込¥109,780
8日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
1本
¥1,588
税込¥1,747
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ