1セット(10個)
¥9,098
税込¥10,008
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質SKH51
先端角度118
ねじれ角(°)30
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118
ねじれ角(°)30
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質コバルトハイス
先端角度130
ねじれ角(°)33
シンニングXシンニング
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)18
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-39
入数100個
1袋(100個)
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)
取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
表面処理ノンコーティング
規格M12X1.75X18L
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB)
図解NoMS313EW-K フレーム部品_No.8、MS313EW-M フレーム部品_No.8、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.6、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.13、MS330EW-K フレーム部品_No.7、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.8、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.8、MLKW1511H 本体部品_No.7、MS413EW-K フレーム部品_No.8、MS315EW-1 フレーム部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.6、MS315EW フレーム部品_No.8、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.6、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.6、MS313MW -A フレーム部品_No.7、GSW15C-H 本体部品 6カクボルトWSW_No.7、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.6、GSW1007(B) フレームなど
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
関連キーワード