カテゴリ

  • バイク部品(46)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1999-2000」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

    M&H(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • 2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)

    M&H(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ウインカー球タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13
  • ハイスペックライン D DAYTONA(デイトナ)

    ハイスペックライン D

    DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。
  • 教育用アンプ 共和電業(KYOWA)

    教育用アンプ

    共和電業(KYOWA)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
    用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法D(mm)80外形寸法W(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数測定:1ch
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 収納棚 INAX(LIXIL)

    収納棚

    INAX(LIXIL)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
  • カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
  • 照度計 マザーツール

    照度計

    マザーツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
    付属品電池×1個、取扱説明書電源006P(9V)×1本体質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)分解能1(0~1999)、10(2000~19990)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131測定範囲(Lux)0~20000
  • デジタル圧力計 バルコム

    デジタル圧力計

    バルコム
    63,970税込70,367
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
    保護等級IP65相当
  • 【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
    仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ネオクラシック フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    39,980税込43,978
    1枚
    3日以内出荷
    70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210
  • オイルポンプKIT 310-0641 エスアンドエスサイクル

    オイルポンプKIT 310-0641

    エスアンドエスサイクル
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0641。3ステージで安定した圧力と信頼性の高い掃気。フライホイールキャビティとカムチェスト用に独立した掃気セクションがあり、干渉しません。スクリーンと磁気トラップにより、掃気ローターをデブリから保護します。S&Sポンプは、ピニオンシャフトの振れを許容する特別な設計になっています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:TC3オイルポンプ。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。備考:1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。
    材質アルミブルー備考1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。タイプTC3オイルポンプ表面処理アルマイト
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 2021- U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 2021-

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 2021-
  • アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007 U-KANAYA

    アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007

    U-KANAYA
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
    タイプ艶あり適合車種GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007
  • デジタル照度計 (レンジ切替手動・室内向け、教材用) 竹村電機製作所

    デジタル照度計 (レンジ切替手動・室内向け、教材用)

    竹村電機製作所
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。
    寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1~19990(LUX)、0.01~1999(FC)質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9乾電池(JIS006P)精度200~2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt)表示LCDデジタル3、1/2桁波長(nm)(センサーピーク)550単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX)波長範囲(nm)(分光特性)400~700許容相対湿度(%)80以下
  • 【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)

    testo(テストー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
    用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rhセット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppmホース長さ(m)約1保護等級排ガス分析計:IP40ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1メモリー容量測定ボックス:250000 測定値測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式データメモリコントロールユニット:250000 データディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)サービス分類レンタル
  • BRAKING WK004R BRAKING

    BRAKING WK004R

    BRAKING
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種VTR1000F FireStorm (2000) [VTR1000FY_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2001) [VTR1000F1_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2002) [VTR1000F2_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2003) [VTR1000F3_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2004) [VTR1000F4_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (1999) [VTR1000FX_SC36] 右側専用CBR900RR FireBlade (1994) [CBR900RRR_SC28] フロント用(右側専用)CBR900RR FireBlade (1995) [CBR900RRS_SC28] フロント用(右側専用)CBR900RR FireBlade (1996) [CBR900RRT_SC33] フロント用(右側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV J_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(右側専用)CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(右側専用)CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(右側専用)CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(右側専用)CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(右側専用)CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(右側専用)CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(右側専用)CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(右側専用)RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(右側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)
  • BRAKING WK004L BRAKING

    BRAKING WK004L

    BRAKING
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種VTR1000F FireStorm (00) [VTR1000FY_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (01) [VTR1000F1_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (02) [VTR1000F2_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (03) [VTR1000F3_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (04) [VTR1000F4_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (99) [VTR1000FX_SC36] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (94) [CBR900RRR_SC28] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (95) [CBR900RRS_SC28] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (96) [CBR900RRT_SC33] フロント用(左側専用)CBR600F (97) [CBR600FV J_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(左側専用)CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(左側専用)CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 4J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(左側専用)CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(左側専用)CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(左側専用)CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(左側専用)CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(左側専用)CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(左側専用)RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(左側専用)
  • スプロケット Y-101 ISA

    スプロケット Y-101

    ISA(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    タイプリア主な適合車種【YAMAHA】YZ125(1999~)、YZ250(1999~)、YZ250F(2001~)、YZ400F(1999~)、YZ426F(2000~2002)、YZ450F(2003~)、WR250(1999~)、WR250F(2001~2007)、WR250R/X(2007~)、WR400F(1999、2000)、WR426F(2001、2002)、WR450F(2003~2007
  • AACCOLADE AC-04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    AACCOLADE AC-04

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
    主な適合車種W650 1999-2000年式:リアに使用タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)134偏平率(%)80タイヤ外径(mm)664
  • ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステンBLK (リア)

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    9,398税込10,338
    1キット
    5日以内出荷
    カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。
    仕様ブラックホース材質ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンブラック
  • パッドセット,リヤー 06435KFK016 ホンダ

    パッドセット,リヤー 06435KFK016

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番06435-KFK-006主な適合車種フォーサイトSE 1999-2000年式:リアに使用他社参考品番(DAYTONA)79784他社参考品番(NTB)A6-006HN
  • SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

    SPORT PILOT POWER 2CT

    MICHELIN(ミシュラン)
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。 PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。 フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。 リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。 トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。 2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。 グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。
    タイプTLパターンPILOT POWER 2CTリム径(inch)17
  • OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 9-13R BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    92,980税込102,278
    1キット
    5日以内出荷
    車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製
    仕様【ホース取り廻し】サイド廻しサイズ【コア】9インチ / 13段、【ホース】#6備考【サーモスタット】非対応コア色ブラック