95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
860 税込946
当日出荷

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれどひざの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様技術:アクアチタン 材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100% 丈(cm)約29.2 左右区別左右兼用 入数1枚
1枚
3,000 税込3,300
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれど足首の関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様技術:アクアチタン 材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100% 丈(cm)約12.5 左右区別左右兼用 入数1枚
1枚
2,800 税込3,080
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれどひじの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様技術:アクアチタン 材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100% 丈(cm)約18 左右区別左右兼用 入数1枚
1枚
2,800 税込3,080
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツの動きを妨げず太ももをサポート。スポーツを楽しみたいけれど太ももに違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様技術:アクアチタン 材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100% 丈(cm)約22.5 左右区別左右兼用 入数1枚
1枚
3,000 税込3,300
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)3.7 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号5
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)3.7 モーター周波数(Hz)60 保護方式IP44 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
329,800 税込362,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2560種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)2.2 モーター周波数(Hz)60 保護方式IP44 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
239,800 税込263,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3968種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)2.2 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号3
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 モーター周波数(Hz)60 保護方式IP44 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4096種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)1.5 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号2
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)


住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 保護方式IP44 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)



メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-AP39-1U。高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:68g。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:68。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294。商品区分:フォームフィット。適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max。関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2 適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 質量(g)68 備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。 型番iPhone専用 入数1個 商品タイプフォームフィット
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-AP38-1U。高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:64g。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:64。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294。商品区分:フォームフィット。適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro。関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2 適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 質量(g)64 備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。 型番iPhone専用 入数1個 商品タイプフォームフィット
1個
2,498 税込2,748
92日以内出荷


APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B
つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル 質量(kg)1.73 タイプPDU:メータ付 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950 幅(cm)44.4 コード長さ(m)3.7 出力電圧(V)120 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)4.4 取付方向水平 動作周囲温度(℃)-5…45 入力電流(A)15 保存湿度(%)5…95 負荷容量1440 VA コンセント8 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA 5-15P 各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)10.2 取付面位置前、後 コンポーネントPDU ユニット数1U
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷


サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-166-AP-MAGU。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:277。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1セット。付属品:MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:MagSafeマウント。関連商品:品番:P107-2105,P054-1255,P056-7067
仕様●特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。●関連商品:品番:P107-2105,P054-1255,P056-7067 付属品MagSafeホルダー、標準アーム、ツイストサクションベース 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール 質量(g)277 入数1セット 商品タイプMagSafeマウント
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-B-299-4-AP-MAGU。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

検出方式静電容量形 保護構造IP66(IEC60529) 付属品取付金具 質量(g)約275 ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル ヘッド形状ネジ型 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。) ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6 検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他) 耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間 保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回 標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1袋(10個)
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)レバーコック1シキ
備考35フクム 部品名称レバーコツク1シキ 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.19、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.57、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.57、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、GS101B 付属品部品 レバーコック1シキ_No.5、背負い10A型部品_No.23、MH15AP 本体部品_No.19、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.19
1個
589 税込648
7日以内出荷

Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap
仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916 アズワン品番65-7266-12
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
31,980 税込35,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4171種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
159,800 税込175,780
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

部品名称グラツパー25ジンリヨクヨウ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.73MB) 図解NoMH10AP 本体部品_No.30、MJS-11H ホース,ノズル部品_No.10、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P-1 本体部品_No.56、MJS-15B MJS-15B部品_No.68、MH15AP 本体部品_No.30、MHD10P-1 本体部品_No.56
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷