シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ホンダ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーホンダ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT
全長(mm)310
適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752
適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2
適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ
純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
備考49~56フクム
規格WP2520
部品名称Aブロツク WP2520
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.98MB)
図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
規格M12X135B=19
部品名称シリンダボルト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.98MB)
図解NoCSD-600NR 動力噴霧機部品_No.39、CGA-6 動力噴霧機部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.39、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.40、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS903 -A 本体部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.39、MK30-3 本体部品_No.44、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.38、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.38
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
規格38X47X65
部品名称シリンダパイプ 38X47X65
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.98MB)
図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.40、MS903 -A 本体部品_No.54、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.40、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.54、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.49、CGA-6 動力噴霧機部品_No.40、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.48、MK30-3 本体部品_No.54、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.40、SD90-6 本体部品_No.54、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.49、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.49
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
部品名称シールパツキン
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB)
図解NoCGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.30、CGA-6 動力噴霧機部品_No.37、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.44、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.36、MS903 -A 本体部品_No.40、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.37、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.36、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.36、MK30-3 本体部品_No.40、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.37、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.35、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.37、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.37、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.37、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.40、CGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.30、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.36、SD90-6 本体部品_No.40
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動・コイルスクレーパ形
作動方式複動・強力スクレーパ形
作動方式複動・スパッタ付着防止形
作動方式複動・スパッタ付着防止形
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB)
図解NoMD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.61、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 パウル_No.61、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パウル_No.50、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 パウル_No.41、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 パウル_No.50、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.50、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.41、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 パウル_No.50、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 パウル_No.41、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.50など
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
関連キーワード