29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーホンダ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2022種類の商品があります)


IMI Norgren QA / 8080 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 80 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8080●コード番号:218-0707 アズワン品番65-7905-50
1個
10,980 税込12,078
欠品中


1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG80N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00211-B JIS呼び旧JIS:G80 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)79.4 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
169 税込186
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




BIGM(丸山製作所)6カクニツプル
規格NKTHXNI8A1/4 部品名称6カクニツプル 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 図解NoGX-1500J 油圧バルブ部品_No.15、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.22、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.22、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.80、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.80、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.80、VSM110-15 動力噴霧機(1)部品_No.23、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.22
1個
439 税込483
7日以内出荷


アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タンクキャップ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.22MB) 図解NoMK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.80、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 タンクキャップ_No.80、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.80、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.53、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80など
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soiling RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,010 税込2,211
7日以内出荷


仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soiling RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

関連キーワード