74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(14個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
24 税込26
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)


1本
2,190 税込2,409
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷



1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540 適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp 幅(mm)290 高さ(mm)60 奥行(mm)70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。シームレス構造の為、切り残しなく切除されます。単回使用。γ線滅菌済。
アズワン品番64-7813-47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX01212000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101 アズワン品番65-7781-51
1袋(20個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40 パイプ径(Φmm)35
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12N 部品番号NOK:CO00011-B JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
欠品中

BIGM(丸山製作所)メカニカルシール
規格GKP2540E 図解NoGKP2540E 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP4040A 本体部品 メカニカルシール_No.12、GKP4040E 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP2540A 本体部品 メカニカルシール_No.12、GKP4040E-1 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP2540A(NF) 本体部品 メカニカルシール_No.12
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap 直径(Φmm)210 質量(g)39 パイプ直径(Φmm)35
1個(1個)
1,700 税込1,870
翌日出荷



布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35 入数1
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷



3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29 可視光線透過率(%)85 視認角度(°)60 対応インチサイズ12.1型 タッチパネル方式対応 アスペクト比16:10 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ペンギンワックス9Ah Li-ionバッテリー
急速充電器対応9Ahバッテリー。 持ちやすさも考えたニューケースデザイン。 高い安全性・小型・高出力。 メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)9 バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー軽フロアノズル
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp 幅(mm)290 パイプ径(Φmm)ID 35 入数1
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


ケルヒャー表面ノズル DN35
アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp グレー パイプ径(Φmm)ID 35
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。 セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース 質量(g)2443 ケース寸法(mm)320×140×38
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フアンカバー
図解NoGKP5040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、BP804A-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、BP504A-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、GKP4140E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、GKP5040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、GKP8040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、GKP5140E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、GKP8041E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12、GKP4140E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.12
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.16MB) 図解NoBP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP8041E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12
1個
529 税込582
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格GKP5040E 図解NoGKP5040E-1 本体部品 Oリング_No.12、BP5040A 本体部品 Oリング_No.12、GKP5040E 本体部品 Oリング_No.12
1個
315 税込347
7日以内出荷

関連キーワード