160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1セット(25枚)
2,400 税込2,640
当日出荷

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)3.15 厚さ(mm)1 高さ(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

薄鋼板用、スタンダードマルチタイプのチップソー
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用
1枚
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング 内径(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用 刃数30 刃厚(mm)1 適合材薄鋼板、サイディング 外径(mm)80 内径(mm)20
1枚
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。 トラスコ品番660-3537 材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン 黒/青 直径(Φmm)350 高さ(mm)600 機能手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.18 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量232mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。 一部が欠けているので、際まで切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

FEIN(ファイン)SL HSS丸のこ刃
切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

バイメタルブレード のこ刃がオフセットしているので、際や突起物が切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異種下地(エポキシ・鉄板等)に対し高い接着力を有し、仲介接着に使用出来ます。 速硬系で、短時間で強度発現し工期短縮可能です。 特にウレタン防水仕上げに使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~1mm厚 高接着性を必要とする床面への下地調整(0-1mm) 特殊下地面(エポキシ・鉄板等)への下地調整・接着バインダー 厚さ(mm)0~1 種類エポキシ系ポリマーセメント 使用量約0.88kg/m2、約25m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約12.6L 危険物の類別非危険物 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(22kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

SECC 【オーダー】ボンデ鋼板(SECC) 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。 傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して 腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC) サービス分類オーダー・加工
1枚
519 税込571
3日以内出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン 適合【専用ガン】厚塗りガン(00094) タイプ油性 塗布面積(m2/缶)1.5~2 指触乾燥時間(分)30~40(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量926mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷