RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
揺動角度(°)170~190
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
揺動角度(°)170~190
1台で広く(270度)長く(5m)安全防護が行えます
揺動角度(°)170~190
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HGY002BK。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black & Metallic Silver。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER700 16-20。タイプ:Hand Guard Protector。色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA Tracer7 (16-20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ブラック/メタリック シルバー
備考YAMAHA Tracer7 (16-20)
タイプHand Guard Protector
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
揺動角度(°)80~100
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
アクティブタッチペン P-TPACST02BK、PWTPACST02BK専用の交換ペン先です。
直径(Φmm)約1.5
対応機種各種タブレット・スマートフォン(iPad・iPhoneほか)
アズワン品番64-9093-68
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ交換用ペン先
ペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
結束バンドで即座にロック!。<特長>・バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式・走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ・ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)・バイカラーのお洒落なカラーリング
用途材質:ダイヤル部/亜鉛合金、バンド部/ステンレス・ナイロン。本体サイズ:(約)全長30.5×幅2.3×厚さ1.4cm。重量:(約)58g
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
揺動角度(°)80~100
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ブレンドごとに抽出条件を自動調整。豊かなクレマとアロマをもつコーヒーを抽出。バラエティ豊富な専用カプセルコーヒーを販売
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
材質PPF
寸法(mm)238×196×30
容量本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)130
適合フタ62603
1枚(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質PPF
寸法(mm)230×170×30
容量本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)130
適合フタ62600
1枚(50枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
電子レンジをご使用の際、冷菜やフルーツだけを外して温めるなど適温配食に適した容器です。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):127×97×41●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:340cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
材質PPF
寸法(mm)238×196×30
容量本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)130
適合フタ62603
1枚(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質PPF
寸法(mm)230×170×30
容量本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)130
適合フタ62600
1枚(50枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ブラック
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
揺動角度(°)90
ベーン形式ダブルベーン
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90
ベーン形式(S) シングルベーン
サイズ10
取付支持形式(B) 基本形
鉛直軸形式(K) 両丸軸
接続ポート位置(E) ボディ軸方向
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
サイズ10
取付支持形式(B) 基本形
軸(K) 両丸軸
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
接続ポート位置(-) ボディ側面
材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
揺動角度(°)170~190
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
揺動角度(°)80~100
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
揺動角度(°)350~370
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
揺動角度(°)80~100
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ