防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。
用途電装品の増設に
セット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個
適合電線径(Φmm)2.8~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線3.5~8.0sq
セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 : 680-0988 680-0988 を確認してください。 D-3500シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 : 680-3307 680-3307 を確認. Dynamic D-3500シリーズハウジング. D-3500 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
長さ(mm)4.58
幅(mm)17.2
取付方式ケーブルマウント
シリーズDynamic 3000
深さ(mm)22.8
材質(ハウジング)PET
行数2
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
併用可能製品ダイナミックコネクタ
防水型の接続プラグ、オス・メス2個1組です。
オス、メスそれぞれのプラグにケーブルを結線した後に、接合します。
2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。
仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:3000回
色黒
極数2
定格電圧(V)300
ワイヤー径(Φmm)3.5-6
定格電流(A)8
動作温度(℃)-40~105
UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装
長さ(mm)7.86
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズVHR
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥79
税込¥87
当日出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式簡易測定(2極法)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防水ハウジング
モノタロウ
¥379
税込¥417
防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。
用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。
極数2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ(sq)0.85
1袋(2個)
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
2極コネクター用ブーツ。
対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様コネクタ数:2●コネクタのタイプ:Cat6e, IDC●高さ:50mm●幅:25mm●CAT6e RJ45 x 2-クローネIDCブロック. Conec2 1入力2出力CAT6e RJ45スプリッタスナップインモジュール 背面にクローネIDCブロック Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-88K-C6は、モジュール前面にCAT6 RJ45コネクタ2個、背面にクローネIDCブロックを備えた50 mmスナップインモジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,140
税込¥3,454
7日以内出荷
極数2
仕様(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート
長さ(mm)80
幅(mm)65
タイプ壁面取り付けソケット
規格(LANカテゴリ)Cat6a
深さ(mm)42.3
インターフェースRJ45
シャッターあり
シールドSTP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
極数2
仕様(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート
長さ(mm)80
幅(mm)80
タイプフェイスプレート
シリーズAMJ-S
深さ(mm)54.9
シャッターあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●コンタクト材質:りん青銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥850
税込¥935
6日以内出荷
仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)7.3
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥109
税込¥120
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造
極数2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
2極DCプラグコードを3極DCプラグに変換。
質量(g)6.6
入力電圧(V)DC12/24
コード長さ(mm)100
電源プラグΦ3.5(3極)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
極数2
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)2.8
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力95W(24V)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。
仕様ワゴジャパン端子台用
トラスコ品番495-5953
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
仕様バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース
高さ(mm)103.9
定格電圧(V)24
接点構成DP
深さ(mm)103.9
端末仕様スルーホール
取付穴(mm)24
保護等級IP43
ハンドル色赤
スイッチ数2
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載
径(mm)57.5
動作温度範囲(℃)-40~50
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)100
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)16
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:LC●オス・メス:メス●高さ:50mm●幅:25mm●ファイバフェースプレート. Conec2モジュラファイバフェースプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合
長さ(mm)127
幅(mm)76
色グレー
高さ(mm)16
質量(g)16
タイプ自動車用コネクタ
極数2
シリーズDTM
耐電圧1500V ac
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)PA GF
行数1
動作温度(℃)-55~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ