10,512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(1000個)
特価
9,088 税込9,997
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1台ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷


アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)



不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。
用途2Pプラグ用 材質ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
1個
169 税込186
当日出荷


回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
1,398,000 税込1,537,800
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品) 規格電気用品型式認可 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形:圧着端子用 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 機械的寿命(万回)1
1台
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格) 使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属) 照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100 防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水) 質量(g)26(電池含む) 使用温度(℃)-30~60 全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2 カラーモード 各種認証CE ビームタイプワイド 照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
RoHS
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック エレコム 動画あり
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック 定格125V・15A・1500W
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P2Rwork、P4Rworkのテールキャップです。
仕様PP袋入り トラスコ品番525-5982 材質アルミニウム グリーン購入法適合
1個
909 税込1,000
翌々日出荷

P2Rcore、P4Rcoreのテールキャップです。
仕様PP袋入り トラスコ品番525-5983 材質アルミニウム グリーン購入法適合
1個
909 税込1,000
翌々日出荷


関連キーワード