タイヤサイズ2.75-21
リム径(inch)21
速度記号/荷重表示45M
タイヤ幅(inch)2.75
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
クッション性があり均一にシールするための部品です。粘着テープで貼り付けます。
寸法(mm)18×460
構成部品消耗部品
ファンシークレイをはさみ、のべ棒でうすくのばします。
材質塩ビシート
寸法(mm)460×325
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥110
税込¥121
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)
使用温度範囲(℃)-5~45
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
1個
¥294
税込¥323
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質本体:鉄
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ