カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • メカニカル部品(130)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 切削工具(40)
  • 電動工具(38)
  • 照明(34)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 測定用品(26)
  • 建築金物(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 家電(24)
  • 厨房用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • オフィス家具(17)
  • 医療(17)
  • カー用品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 安全用品(14)
  • 介護用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 農業機械(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 日用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • テープ(6)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w-40」の検索結果

関連キーワード
1,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 カストロールACTIVE ESSENTIAL 20W-40カストロール(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1L)
当日出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
[EA520W-4用] 替キャスター エスコ[EA520W-4用] 替キャスターエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
材質ポリオフィレンキャスター径(Φmm)70入数1個
ブレーキ抵抗器 三菱電機ブレーキ抵抗器三菱電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から91日以内出荷
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
20W ソーラー20Ah バッテリーセット KAUSMEDIA20W ソーラー20Ah バッテリーセットKAUSMEDIA
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
外径用ホルダ CGWSR/L-W タンガロイ外径用ホルダ CGWSR/L-Wタンガロイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式仕様2コーナまたはブレード式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)椿本チエイン
119税込131
1リンク
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
外径用ホルダ CGWSR/L-W-L タンガロイ外径用ホルダ CGWSR/L-W-Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
コンベヤスタンド RAF メイキコウコンベヤスタンド RAFメイキコウ
6,998税込7,698
1台
15日以内出荷から25日以内出荷
軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
メインスイツチイモビライザーキツト 20S-W8250-40 YAMAHA(ヤマハ)メインスイツチイモビライザーキツト 20S-W8250-40YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業ニューライト粘着テープ NL-AS(B)作新工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングRoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
MOTOREX FORMULA 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX FORMULA 10W40 20LDAYTONA(デイトナ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX T/SPEED 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 5W40 20LDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX P/SYNT 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX P/SYNT 5W40 20LDAYTONA(デイトナ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX C/POWER 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 5W40 20LDAYTONA(デイトナ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 10W40 20LDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイトマクサー電機
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球
平型ヒューズ 5個入 末松電子製作所平型ヒューズ 5個入末松電子製作所
729税込802
1組
4日以内出荷
20W・40Wソーラー用コントロールボックスの交換用ヒューズです。
1/20   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CY-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
スノコ マーヴィック SQ 5W40 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 5W40 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
ガソリンエンジンやディーゼルエンジンのほか、2輪車規格「MA」にも対応しているマルチエンジンオイルです。耐摩耗性能に優れ、2輪車の高回転エンジンにも優れた保護性能を発揮します。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格MA 相当 、SM/CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)242粘度【SAE】5W-40【高温高せん断】3.5 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8542(15℃)流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)13.77 (100℃)84.04(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
スノコ クオリア SQ 5W40 20L SUNOCOスノコ クオリア SQ 5W40 20LSUNOCO
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ」取得5W-40指定車をはじめ直噴ターボ車など走行性能を優先した車両に最適なオイルです。耐熱性能や耐摩耗性能に優れており、高温になりがちなエンジンシリンダーやタービンなどのエンジンパーツをしっかりと保護します。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)234粘度【SAE】5W-40【高温高せん断】3.9 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8502(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)13.44 (100℃)81.15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169危険物の性状非水溶性
M 4100シナジー SPEC 10W40   20L MOTULM 4100シナジー SPEC 10W40 20LMOTUL
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新の車輌や高出力のスポーツモデルのガソリン/ディーゼル/ターボ/NAに幅広く対応した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。清浄性・耐酸化・耐腐食・耐泡性に優れ、長距離走行やストップ&ゴーの多い条件下でも、強い油性でエンジンの磨耗を防ぎ、エンジンのロングライフ化をアシストします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
【白熱電球】クリア電球  2個入 クリア マクサー電機【白熱電球】クリア電球 2個入 クリアマクサー電機
219税込241
1個
4日以内出荷
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプモノタロウ(201件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(40m)
当日出荷
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
M H-TECH100PLUS SQ 5W40  20L MOTULM H-TECH100PLUS SQ 5W40 20LMOTUL
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
API SQ、ACEA A3/B4規格のみならず、MB229.5とVW502.00/505.00相当を取得した100%化学合成オイル。フリクション・ロスを低減し、エンジン本来の性能を最大限に発揮。優れた粘度特性と強力な油膜保持力により、ターボエンジンやDOHCエンジンといった高性能エンジンにおいて最上のコンディションを約束します。5W40の粘度設定は、VWやメルセデス・ベンツなどのヨーロッパ車からストリートチューニングエンジンまで、幅広い車種にご利用いただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(657件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
MOTUL 6100 SYNーclean SPEC 5W40 20L MOTULMOTUL 6100 SYNーclean SPEC 5W40 20LMOTUL
24,980税込27,478
1缶(20L)
3日以内出荷
6100 シリーズは、Technosynthese®;(化学合成)ベースのエンジンオイルで、主に欧州車向けに設計されたエンジンオイルです。より幅広いユーザー様に対応するよう、2 種類を設定しております。環境対応タイプで、8100 X-clean 5W40の廉価版 ACEA C3 規格を取得し、 BMW LL-04の性能を満足しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20L HKSHKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20LHKS
51,980税込57,178
1個(20L)
6日以内出荷
HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
仕様水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまでその他【純正指定グレード】w40適用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT) EJ2# FB2# など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 20L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 20LHKS
54,980税込60,478
1個(20L)
6日以内出荷
HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。
仕様ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車その他【純正指定グレード】w40適用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA) K20 F2# P5-VPR PE-VPR VQ3#DE など危険物の性状非水溶性
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブルタップ3個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
(20B)フライホイールCP 40W スバル(20B)フライホイールCP 40Wスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
防水IP65LED蛍光灯 光商事防水IP65LED蛍光灯光商事
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など使用温度範囲(℃)-20~40口金G13電源(AC V)100-240 50/60Hz配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(51件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
...