32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


白色 防塵防水性能IP44適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6、22
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ背面金網
視認性を保ったまま落下防止対策が可能です。取付用インシュロックは付属しています。サカエRL/RLW型(ラークラック)、ML/MLW型(中軽量棚)専用のオプション背面金網です。
付属品取付用インシュロック付
1個
9,598 税込10,558
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)12 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

カムス(高周波精密)完成バイト 平・板バイト
エコ商品
寸法W(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

1個ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)5 色(スプリング)ホワイト
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

材質/仕上MT7 ピッチ範囲(山数/inch)11.5 内径/外径共用
1箱(2個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
33,734 税込37,107
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~) CKD CADデータあり
1個
7,088 税込7,797
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
1個
109 税込120
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)


アメリカン電機絶縁カバー
器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
適合【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N 材質クロロプレンゴム 質量(g)7.1 タイプはめ込みタイプ 対応2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
1個
239 税込263
5日以内出荷

ノムラテックなげしフック
なげしにかけるだけで、取り付け簡単です。
耐荷重(kg)3 寸法(mm)35×80×72 適合厚さ(mm)16まで
1個
489 税込538
翌々日出荷

負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
寸法(mm)115×64×12 質量(g)50 切断能力(Φmm) 軟線1.3 切断能力(Φmm)中硬線1 アゴ長さ(mm)13 厚さ(mm)7(ジョイント部) ヘッド幅(mm)11
1丁
7,998 税込8,798
91日以内出荷



・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】50【最大Lt-L】109 寸法L1(mm)【ねじ軸】15 精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.02 寸法La(mm)【ねじ軸】154 寸法Lt(mm)【ねじ軸】139 外径d(Φmm)【ねじ】15 ナット全長(mm)【L】30 寸法LO(mm)【ねじ軸】211 リードl(mm)5
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷


定格電圧:100→630V、静電容量範囲:最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現します。優れたDCバイアス特性を備えています。幅広い定格電圧を備えたラインナップを揃えているので、ニーズに適した選択が可能になります。用途HEV又はEVのインバータ又はDC-DCコンバータのデカップリング、平滑化、スナバ回路の適用コネクタにおける電圧サージやノイズに対するカウンター測定
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.15 電圧630Vdc 高さ(mm)1.15 奥行(mm)1.6 シリーズCGA 許容差±5% 静電容量1.5nF 温度特性C0G 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206(3216M)
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷