耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
仕様難燃性(UL510)
伸び(%)35
絶縁抵抗(MΩ)>1×106
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)5
難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)
引張強度(N/10mm)34.72
定格温度(℃)220
特性耐熱性、難燃性
耐熱区分220℃
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!。長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!。汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。手にやさしい。オレンジの香り。
商品タイプ本体
1個(220mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!。長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!。汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌、除渋、消臭、くすみ落としに。まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。手にやさしい。微香性。
商品タイプ本体
1個(220mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュールAM Telecom「AMM570」
アクセス方式LTE
通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)-20~60
LED8個
プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
つま先鋼芯入り。落下物等の衝撃に耐えられる高い安全性です。アウトソール。滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。衝撃吸収材。重圧を吸収し、衝撃をやわらげます。くるぶし保護。くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
長さ(cm)約24(26cm)
材質(アッパー)綿
材質(ソール)合成ゴム
材質(先芯)鋼製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。
ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。
成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
1個(220mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度220
寸法(mm)100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
軽包装、マスキングに適しています。
用途軽包装用
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
質量(kg)約1
内径(Φmm)約220
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
履きやすく脱ぎやすい
シンプルでいろんな色に合う定番 カモフラージュ・グリーン
つま先鋼芯入り
落下物などの衝撃耐えられる高い安全性です。
アウトソール
滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。
衝撃吸収材
衝撃を吸収し、疲れをやわらげます。
くるぶし保護
くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)帆布
長さ(cm)約24(26cm)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約480(26cm)
機能衝撃吸収、屈曲性
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)1000
電球の種類レフランプ
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種
幅(mm)220
タイプアプリケーション
長さ(m)10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1箱(220mL×24本)
¥3,398
税込¥3,670
6日以内出荷
全長(mm)215
エスコ品番EA928AD-1
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
幅(mm)(穂先)130
寸法(mm)(ちりとり)160×220
タイプ手ほうき
毛丈(mm)85
商品タイプホウキ+チリトリ
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の替刃。替刃の交換が簡単!強力パンチPU-220用替刃。数量:2本入り。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
適合PU-220
材質鋼材
1セット(2本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
SE220 ACアダプターセットモデル
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。
使用流体空気、フルード
最高使用圧力(MPa)3.5
材質鋼鉄
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)5
空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
しなやかな操作性を持ちつつ220度の温度にも耐える合成皮革ギャレックス(R)を使用した手袋です。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性を持っています。
平側の中間層にいアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能を向上させました。
優れた耐熱性を持ち200℃/5秒でも溶けません。
経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく長年にわたって使用できる商品です。
サイズフリー
全長(cm)29
トラスコ品番120-0752
材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、(裏)ポリエステル100%、(平の中)アラミド混フェルト
質量(g)100
入数(双)1
生地性能高耐熱性、高耐摩耗性、高耐久性、クリーン対応
1双
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】。スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載。単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
1台
¥27,180
税込¥29,898
翌日出荷
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
仕様全身焼入
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
主に食品パッケージ用の速乾インクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途食品パッケージなどのプラスチックフィルム等
乾燥時間5-10秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。
使用流体空気、フルード
最高使用圧力(MPa)3.5
材質真鍮
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)5
空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)638×358×161
外寸(mm)690×410×187
内寸(mm)650×370×179
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)1346×746×198
内寸(mm)1427×828×198
フタなし
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1台
¥2,390
税込¥2,629
10日以内出荷
パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。
トラスコ品番781-0890
材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
質量(kg)9.2
色グレー
耐荷重(kg)25
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)610
外寸法・間口(mm)730
有効内寸法・間口(mm)656
有効内寸法・奥行(mm)551
有効内寸法・高さ(mm)145/140
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps SFP slot supporting MiniGBIC modules、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz
適合規格1000BASE-FX・1000BASE-X・1000BASE-T
コネクタ形状1000M SFP・10/100/1000M RJ45
芯数1芯
伝送距離(m)10000(シングルモード)/550(マルチモード)
発光波長(nm)1310(シングルモード)/850(マルチモード)
商品タイプメディアコンバータ
ファイバータイプシングルモード/マルチモード
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ