カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 電動工具(1)

「2200 wago」の検索結果

171件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用2線式 ワゴジャパン

    端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用2線式

    ワゴジャパン
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷
    仕様2線用材質66ナイロン幅(mm)48.5厚さ(mm)0.8高さ(mm)29
  • 端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用4線式 ワゴジャパン

    端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用4線式

    ワゴジャパン
    ¥92~税込¥101~
    1個ほか
    当日出荷
    仕様4線用材質66ナイロン幅(mm)70厚さ(mm)0.8高さ(mm)29.2
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    仕様DIN 35 レール用適合DIN 35色グレー高さ(mm)28奥行(mm)45
  • ワンタッチエンドストップ ワゴジャパン

    ワンタッチエンドストップ

    ワゴジャパン
    ¥209税込¥230
    1個
    翌日出荷
    DINレールへの固定がワンタッチで出来ます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(70件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 2000-1401 ワゴジャパン

    2000-1401

    ワゴジャパン
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    当日出荷
    適合CSA色グレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

    ワゴジャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様各極4本挿入可色黒取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)32結線方式スクリューレス
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • ナビスキャスターΦ130 ゴム S無し ナビス(アズワン)

    ナビスキャスターΦ130 ゴム S無し

    ナビス(アズワン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    交換用のナビスオリジナルキャスターです。
    仕様※ストッパー無し材質本体/ナイロン、車輪/エラストマーキャスター径(Φmm)130取付け方法ゴムカップリングアズワン品番0-1550-01-01
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷
    ●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールワゴン リバーシブル ブルー SIGNET(シグネット)

    ツールワゴン リバーシブル ブルー

    SIGNET(シグネット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れ、自在に動かせるツールワゴンです。 トップはリバーシブルで、フラットとトレイにできます。 工具や部品が取り出しやすいオープンワゴン型です。 キズ防止用の保護マットが付属しています。 トップマットは分厚く耐久性に優れており、汚れもふき取りやすくなっています。 ブレーキ付きの自在キャスターが2箇所ついています。 工具や部品の収納、保管に。 [付属品] EVAマット:2枚 トップマット ロゴプレート ※お客様組立品です。 各段の耐荷重(kg):50(計150) 梱包サイズ(mm):220×500×710
    仕様●サイズ(mm):W684×D469×H870●トレイ(mm):W680×D465×H57●質量(kg):15.22アズワン品番68-0850-31
  • ニューパックカート用 プラトレー EBM(江部松商事)

    ニューパックカート用 プラトレー

    EBM(江部松商事)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用 ワゴジャパン

    2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用

    ワゴジャパン
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。
    仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2002-2291 ワゴジャパン

    2002-2291

    ワゴジャパン
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポリアミド色グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
  • サイレントプラスチックワゴン用静音キャスター アズワン

    サイレントプラスチックワゴン用静音キャスター

    アズワン
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    翌々日出荷
    材質ウレタンキャスター径(Φmm)100
  • 4線中継端子台 ワゴジャパン

    4線中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅適合ユニットクランピング:4
  • 3線中継端子台 ワゴジャパン

    3線中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:3
  • 2線中継端子台 ワゴジャパン

    2線中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅方向フロントエントリ配線
  • COMPASSゴムバンド #220 500g IGO

    COMPASSゴムバンド #220 500g

    IGO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷
    容量(g)500折径(mm)80切り幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シプラックカート用 樹脂トレイ M 扶桑産業

    シプラックカート用 樹脂トレイ M

    扶桑産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)0.68サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×770×19
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    ¥4,724税込¥5,196
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    ¥4,154税込¥4,569
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • 電子カルテワゴン(スリム) ナカバヤシ

    電子カルテワゴン(スリム)

    ナカバヤシ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷
    病床等、巡回向きのスリムサイズの電子カルテワゴン。トレーが前後から引き出せます。 天板昇降範囲が220mmあるので、H900ナーステーブル天板の上下どちらにも収まります。サイドネットを標準装備。 前後に引出しできるスライド式トレー。 棚の間隔はネジ留め式で変更が可能です。
  • メッシュ3段ワゴン パール金属

    メッシュ3段ワゴン

    パール金属
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌々日出荷
    中身が見やすく、通気性に優れた、おしゃれなメッシュ素材のワゴンです。スリムな形状で色もシンプル。どんなインテリアにも馴染むデザインです。工具不要で、はめこむだけの簡単組立です。
    材質スチール(粉体塗装)幅(mm)435高さ(mm)625、(キャスター)40質量(g)2200奥行(mm)275段数3段キャスターあり
  • M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
    用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
  • 分別ダストワゴン タワー 2分別 山崎実業
    ブラック
    ホワイト

    分別ダストワゴン タワー 2分別

    山崎実業(1件のレビュー)
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    当日出荷
    レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。直接45Lのごみ収集袋を掛けても使用できます。
    容量(L)45対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋・45Lのゴミ収集袋幅(cm)34.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×30×53奥行き(cm)30高さ(cm)53耐荷重(kg)約2材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン付属品スパナ質量(g)約2200