1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
主な適合純正品番7WL-2286F-00-P0
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
主な適合純正品番7WL-228B0-00-P0
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素
バッテリー容量(Ah)3.1
バッテリー電圧(V)24
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥39,980
税込¥43,978
28日以内出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。
本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。
プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。
傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。
持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時)
仕様落下防止用コード取付穴付
トラスコ品番818-6293
材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン
質量(g)102
刃厚(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
用途治具の位置決めピンなど。
材質SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)300以上
表面粗さ(S)1以下
材質黄銅
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)3.5
容量(A)最大通電:20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7
適合車種YAMAHA、FZR 1000 (1992-1995)
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。
材質高炭素クロム軸受鋼
2018年トラスコ掲載ページ2 0015
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状隔壁フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
三角旗はロープが通しやすいように間口が広くなっています。
材質軟質PVC
厚さ(mm)0.3
質量(g)20
寸法(幅W×長さL)(cm)25×45
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】7228B
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小1.1
取付関係寸法(最小da)(mm)154
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)236
作用点a(mm)102.8
呼び番号7228B
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
適合車種MV AGUSTA DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2017-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021)
スモールウェアコレクションは少量盛り付けを前提に考えられた食器シリーズです。小ぶりながらも程よい盛り付けができ、美味しく楽しい食事タイムを演出します。
用途病院、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
形状ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。
トラスコ品番819-6356
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。
用途病院、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、S6063S
長さ(mm)1000
全長(mm)1000
高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。
オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ!
後席用シートカバー。
驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー。
キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用。
安心安全!後席シートベルト対応。
ズレに強い固定ベルト付ききます。
しっかり覆える!枕カバー付き(3個)
取り付けがとっても簡単にできます。
材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング
形状後席
カバー○
寸法(mm)(背カバー)1250×570、(座カバー)1250×570、(枕カバー・センター)200×340、(枕カバー・両サイド)250×380
質量(g)760
1個
¥229,800
税込¥252,780
32日以内出荷
用途お店のアピールに
仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5
種別歯科医院
材質ポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)60×180
印刷インクジェットダイレクト
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。
給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。
通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。
衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。
長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。
軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。
寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動きやすさ抜群の2WAYストレッチ素材のジャケット。シンプルな綾組織にエレガントな上質感を追求したことで、豊かなふくらみ感としなやかなドレープ性、深みのあるブラックを表現した素材。背抜き仕立て裏地で暑い環境でも快適に過ごせる仕様です
用途接客・オフィス事務向け
色ブラック
混率(%)ラチェット・ギャバ (ポリエステル100%)
性別女性用
ステンレスワイヤー補強入り
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ