4,411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来の業務用・使い捨てプレート容器。しっかりとした厚みがあるため、アウトドアやパーティーなどさまざまなシーンに対応。耐油耐水性。電子レンジ対応。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。
材質竹・バガス 質量(g)15 寸法(Φ×mm)225×20
1袋(50点)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505 アズワン品番65-8067-06
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492 アズワン品番65-8066-84
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506 アズワン品番65-8067-09
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)270 幅B(mm)45 番号【NSK】NU230WC3 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)150 寸法r1(mm)最小3 呼び番号230 寸法FW(mm)182
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)270 幅B(mm)45 番号【NSK】NU230EMC3 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)150 寸法r1(mm)最小3 呼び番号230 基本定格荷重Cor(N)595000 基本定格荷重Cr(N)450000 寸法FW(mm)182
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材。燃えるゴミとして処理できます。※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。オー
仕様●サイズ:228×228×(20+44)mm●材質:バガス90%+竹10% アズワン品番65-6895-88
1ケース(4パック×50枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したエコ弁当容器。パルプモールドより強度がある竹とバガス(搾りかす)の混合素材。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあ
仕様●サイズ:228×228×(20+44)mm●材質:竹90%+バガス10%●重量:約42g アズワン品番65-6897-33
1ケース(4パック×50枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:30●ピッチ:3●コード番号:119-0170541 アズワン品番67-4846-31
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:30●ピッチ:3●コード番号:119-0170481 アズワン品番67-4845-70
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷

NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。 仕様NTTドコモLTE/3G網 シルバー 周波数2100/800MHz 保証期間3年 伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5 伝送方法FDD-LTE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

VXD230BZ3AXCB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCB SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8 リード線取出方向特殊(B) 180°
1個
5,298 税込5,828
20日以内出荷

VXD230BZ3ADXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3ADXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径3/8 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(B) Al
1個
5,598 税込6,158
20日以内出荷

VXD230CZ3V パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230CZ3V SMC CADデータあり
電圧(V)AC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(C) Al 口径1/2
1個
5,598 税込6,158
20日以内出荷

VXD230CZ3AZXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230CZ3AZXB SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(C) Al 口径1/2
1個
5,998 税込6,598
20日以内出荷

VXD230BZ3D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3D SMC CADデータあり
電圧(V)AC200 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3D) DINコネクタなし - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

VXD230BZ3CXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3CXB SMC CADデータあり
電圧(V)AC110 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3C) DINコネクタなし - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8
1個
5,298 税込5,828
20日以内出荷

VXD230BZ3BXCA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3BXCA SMC CADデータあり
電圧(V)AC100 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3B) DINコネクタなし - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8 リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
5,298 税込5,828
20日以内出荷

VXD230BZ3AXCC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCC SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8 リード線取出方向特殊(C) 270°
1個
5,298 税込5,828
20日以内出荷

VXD230AZ3AE パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AE SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al
1個
5,198 税込5,718
20日以内出荷

VXD230BZ3EA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3EA SMC CADデータあり
電圧(V)AC230 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

VXD230BZ3BXCB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3BXCB SMC CADデータあり
電圧(V)AC100 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3B) DINコネクタなし - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8 リード線取出方向特殊(B) 180°
1個
5,298 税込5,828
20日以内出荷

VXD230AZ3G パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3G SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC220 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

VXD230AZ3AA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AA SMC CADデータあり
電圧(V)DC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など 主成分変性アクリル樹脂系 危険物の類別非危険物
1本(500g)
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

文字書き、タッチアップ等、さまざまな用途に気軽にご利用頂けるスタンダードタイプです。
毛材馬毛
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途電気配線、組立作業に、建築・土木、電気工事・荷役など トラスコ品番135-1535 厚さ(mm)0.5~0.8
1セット(10個)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

U窓効果で仕事が早い!
用途庭木・果樹の剪定に 仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。 材質SK-85 全長(mm)230 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


U窓効果で仕事が早い!
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に 仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。 材質SK-85 全長(mm)230 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)2.8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

AC/230V仕様の輸入電気機器を国内で安定に作動させる為、AC/100V電圧を230Vに昇圧させる為の器具です。このトランスを使用すれば機器の誤作動や、作動不良もなく安心してお使い頂けます。カーク産業では、230V仕様のエアコンを2種類取り扱っておりますので、是非こちらをお使い下さい。
用途キャンピングカー用
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷


オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディ・クラウンPROSPEC ローラーバケットLX
RoHS
プロも納得の使い心地を実現。多くの機能を備えた大きいサイズのローラーバケット。塗料戻し口機能(こぼさずに塗料を戻せます)。ローラーハンドルスタッキング機能(固定出来るので移動時も安心)。ローラー一時保管機能。すべり止め機能(底面に4か所)。本体内面の鏡面仕上げ(使用後の洗浄がし易い)。最大9インチのローラーまで対応
用途塗料戻し用/ローラー一時保管用/持ち運び用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6700個)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディ・クラウンHCソフトグリップナイロン3行
RoHS
握りやすいソフトタイプのグリップで力を加えやすい。
高さ(mm)175 幅(mm)45 奥行(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷