カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)

「23160-06g11」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ,クラッチレリーズ 23160-06G21 スズキシリンダ,クラッチレリーズ 23160-06G21スズキ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
シリンダ クラッチレリーズ 23160-15H01 スズキシリンダ クラッチレリーズ 23160-15H01スズキ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
カバー エンジンスプロケット 11361-21H00 スズキカバー エンジンスプロケット 11361-21H00スズキ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
油圧クラッチフルKIT TAKEGAWA(武川)油圧クラッチフルKITTAKEGAWA(武川)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
ピストン/カップセット 59800-21810 スズキピストン/カップセット 59800-21810スズキ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
シリンダアッシ クラッチマスタ 59800-21H00 スズキシリンダアッシ クラッチマスタ 59800-21H00スズキ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ビレットクラッチレリーズ POSH FaithビレットクラッチレリーズPOSH Faith
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
リリースアッシ(クラッチ) 13231-0002 Kawasakiリリースアッシ(クラッチ) 13231-0002Kawasaki(16件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
代表車種ZX1400A6F
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
2,820税込3,102
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
ダンパ エンジンスプロケットカバー 11362-21H00 スズキダンパ エンジンスプロケットカバー 11362-21H00スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スプロケットカバー POSH FaithスプロケットカバーPOSH Faith
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。
フロントスプロケットカバー AGRASフロントスプロケットカバーAGRAS
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
74°バルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード)74°バルブ(エアバルブ)GALESPEED(ゲイルスピード)(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
ピストン/カップセット 59800-08810 スズキピストン/カップセット 59800-08810スズキ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(46件のレビュー)
450税込495
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
ラジアルクラッチマスター NISSINラジアルクラッチマスターNISSIN
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
仕様Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。Φ22.2ハンドル用。バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)横型14相当主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
油圧式強化クラッチKIT(16/69) TAKEGAWA(武川)油圧式強化クラッチKIT(16/69)TAKEGAWA(武川)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
ノーマルクラッチカバーにボルトオンで装着出来る油圧クラッチと強化クラッチがセットになった油圧式強化クラッチキットです。マニュアル強化クラッチSP武川社製ライトボアアップキットなどのチューニングエンジンに適した強化クラッチです。フリクションディスクをノーマル1枚から3枚に増やし、クラッチ容量をアップしています。ノーマルクラッチカバー用油圧クラッチクラッチ方式を油圧式にすることでクラッチ操作性が向上します。レバーの遊びが変化しないのも特徴で、ノーマルに比べ定期的な調整の必要が無くなります。(KIT付属ホース長850mm)
(23265)ベアリング,クラッチレリーズ スズキ(23265)ベアリング,クラッチレリーズスズキ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライトクラッチKIT KITACOライトクラッチKITKITACO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷