61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下 アズワン品番65-2226-51
1個
815 税込897
当日出荷

仕様オス・メス:メス●定格電流:16A●取り付けタイプ:表面実装●色:黒●Pro-Carトリプル電源ソケット. 定格16 Aの汎用プラグ付きのPro-Carトリプル電源ソケットでは、3つのソケットを使用し、あらゆる標準シガーライターソケット及び標準DINソケット(12~24 V、最大16 A)に接続することができます。. 標準ソケット(内径21 mm) ケーブル 1.5 mm 2 フラットケーブル x 2 長さ 2 m
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷


走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
欠品中

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。 仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付 コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 取扱説明書(0.7MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24 最大電流(A)7.5 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 動画あり
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下 仕様アクセサリー照明LED(青)付 付属品両面テープ 材質本体/ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に 仕様管ヒューズ5A付 許容電流(A)5 使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下 電線長さ(m)約2 ヒューズ(交換)15A RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
899 税込989
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 取扱説明書(2.4MB)
1個
629 税込692
当日出荷


ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合DC12V専用 材質ABS 最大電流(A)DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

EC-DC07BK カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 動画あり
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1 質量(g)約24 発光色赤・青 保証期間1年間 その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず) 定格出力電圧(V)DC5 使用地区日本 定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース) ブラック 出力DC5V2.4A(合計最大出力) 入力電圧(V)DC12/24
1個
849 税込934
当日出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約2m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
欠品中


おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約21 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧(V)DC5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 質量(g)約28 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickChage3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)5・9・12 各種認証QuickCharge3.0 定格出力電流それぞれ最大3A ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-3891-50
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

EC-DC06BK カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 動画あり
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 質量(g)約24 発光色赤・青 保証期間1年間 その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず) 定格出力電圧(V)DC5 使用地区日本 定格出力電流合計最大4.8A(各ポート最大2.4A) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。
その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 ブラック 質量(g)約31 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20 (200m単位で変動)、黒色ポートは5 各種認証QuickCharge3.0 定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは合計最大2.4A(各ポート最大2.4A) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24 コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス) 質量(g)約42 対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧(V)DC5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約12 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー 定格出力電圧(V)DC5
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 質量(g)約27 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5 各種認証QuickCharge3.0 定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4A ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に 仕様管ヒューズ5A付 許容電流(A)5 使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下 電線長さ(m)約2 ヒューズ(交換)15A RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
899 税込989
当日出荷

EC-DC08BK シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック エレコム 動画あり
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず) 質量(g)約25.5 発光色 保証期間1年間 その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き 使用地区日本 定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
809 税込890
当日出荷

シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2 アズワン品番65-2196-58
1台
2,000 税込2,200
翌日出荷

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約12 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス) その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 質量(g)約54 対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 ケーブルストレート 同軸ケーブル 定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5 ケーブル長(cm)約100 各種認証QuickCharge3.0 定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4A ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約14 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4(2ポート合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず) 質量(g)約25.5 発光色 保証期間1年間 その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き 使用地区日本 定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
989 税込1,088
当日出荷

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。 合計最大出力36Wで高速充電が可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず) 質量(g)約29.5 発光色 保証期間1年間 その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き 使用地区日本 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2A(9V時)、USB-Aポート(メス):3A(5V時)/2A(9V時)/1.5A(12V時) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
質量(g)約24 定格入力電圧(V)DC12/24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1 定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A) 使用電源アクセサリーソケット 定格出力電圧(V)DC5 保証期間1年間 発光色赤・青 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用地区日本 ブラック その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
質量(kg)約7.6(標準付属品含む) 定格電圧(V)24 ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく) 充電時間(時間)約10
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック その他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能 質量(g)約69 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)約90 定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A) ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷