54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。 付属品パッキン、ナット付(IP65) 材質(本体)ダイカスト 色(本体)シルバー 仕上(本体)クロムメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(18個)
539 税込593
当日出荷

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。 パネルカット寸法(mm)Φ22.3 材質(本体)樹脂 電源3相 200V
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC エスコ品番EA940DC-5 材質ゴム 型式OB-13B 適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
1,380 税込1,518
当日出荷

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグ トラスコ品番135-1063 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)60 タイプ部品
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷


表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304 板厚(mm)1 粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4 適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152 トラスコ品番838-8494 形状その他継手 名称ブロッキングブロックセット
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0848 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)3
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0872 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0881 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0830 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)2
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0856 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)4
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0864 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0899 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)12
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0902 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)1/4
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0911 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)3/8
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0929 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)1/2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷



ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZHB-IR。販売備考:パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)無 ブラック塗装 ZEROスプリンガー用リアレッグ上部のメクラキャップ付属 固定用ボルト付属。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ25.4(1インチ) W:650mm。材質[素材]:スチール。仕様:塗装仕上げ。付属品:ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト。ハンドル径:25.4。備考:ディンプル加工無し
仕様塗装仕上げ 付属品ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト 適合スプリンガーフォークインライン用 材質スチール ブラック 備考ディンプル加工無し ハンドル径25.4Φ サイズ(mm)Φ25.4(1インチ) W:650
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する 特性防水性 材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴム ねじの種類ミリネジ 耐熱温度(℃)100
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

亀倉精機アングルノッチャー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 長さ(mm)250 幅(mm)345 高さ(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

亀倉精機アングルベンダー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30) 出力(kN[tonf])118[12] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約6 質量(kg)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

亀倉精機アングルカッター
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)