チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種TBS-255PA
寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA628WS-25
材質SUS304
寸法(mm)35×24.1
適合バンド幅(mm)25
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
差込角(mm)25.4
寸法D2(mm)54
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
内径(mm)25.4
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
差込角(mm)25.4
寸法L1(mm)14
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)51
寸法S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
寸法D1(mm)48
差込角(mm)25.4
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
エスコ品番EA982BR-25
材質SUS316
全長(mm)39
材質(調節バックル)SUS316
1個
¥940
税込¥1,034
欠品中
材質SUS304
エスコ品番EA638FL-25
全長(mm)49.3
内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8
使用荷重(kg)32
フック内径(Φmm)5
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用
エスコ品番EA115GF-22
材質(本体)スチール
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-25.4
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
ブラシ直径(Φmm)25.4
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-3
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-25.4
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)25.4
寸法C(mm)44
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CH-25.4
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)25.4
寸法C(mm)44
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
適合Φ25.4mm
エスコ品番EA947FE-15A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
差込角(mm)25.4
トラスコ品番439-2477
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
エスコ品番EA982BS-25
材質SUS304
全長(mm)110
材質(調節バックル)SUS304
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SM-25
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)83.3
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4040S
トラスコ品番810-9677
材質構造用鋼
全長(mm)65
差込角(mm)25.4
対辺(mm)33
対辺寸法(mm)33
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS326S
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)54
寸法H(mm)12.5
寸法L(mm)87
色ブルー
質量(g)1033
差込角(mm[inch])25.4[1]
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。
ボルト径3/8w
素材スチール製 クロームメッキ
エスコ品番EA109ND-101
軸径(Φmm)6
種類ローラーセット
毛丈(mm)5
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
芯径(mm)18
ローラーサイズ(mm)25.4
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)1
ローラー径(Φmm)24
1セット
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)凹25.4、凸19
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)
全長(mm)220
質量(kg)3.5
差込角(mm)25.4角
最大トルク(N・m)1200
騒音値(dB)92A
空気消費量(m3/min)1.363
エアーインレット0.375
能力ボルト径(mm)25
振動11.2
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
しっかり貼れる強粘着タイプ
文字が見やすいパステルカラー
色イエロー
寸法(mm)76.2×25.4
形状短冊形
仕様強粘着
エスコ品番EA762GA-1A
商品構成単色
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
寸法(inch)1(25.40mm)
トラスコ品番450-9099
質量(g)200
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-92
1枚
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用
エスコ品番EA115GF-14
材質(ブラシ部)樹脂
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)204
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-204
刃厚(mm)2.2
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-180
刃厚(mm)2.2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EA-25
材質Alnico5
寸法(mm)Φ31.8×25.4
質量(g)113
穴径(Φmm)7.1
溝幅(mm)8.0~17.2
使用温度(℃)550以下
吸着力(N[kgf])48[4.8]
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ