464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.54mm本体幅 = 0.85mm本体高さ = 0.502mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 1.54 x 0.85 x 0.502mm 定格電圧(V)63dc 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

岩崎電気赤外線電球
高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
用途工業・家畜飼育 トラスコ品番805-2883 材質タングステン、硬質ガラス 全長(mm)185 定格電圧(V)220 口金E26 外径(Φmm)127 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)250 使用場所屋内・屋外(IK形ホルダとの組合せ) 標準消費電力料金(円/h)5.5
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷


1セット
17,980 税込19,778
9日以内出荷


シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
主な適合車種WR250X/R
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ハンドルポジションが前後に移動でき、体格、技量、ライディングスタイルに応じて細かい調整が可能。ハンドルバークランプを1ピースタイプにすることで剛性が向上し、よりダイレクトなハンドリングを実現。ステムシャフトはアルミ合金を使用し、純正品と比べて大幅な軽量化を達成。大径バー(28.6mm)専用。オプションクランプ(アッパー+ロワー)のご購入でスタンダードバー(22.2mm)の装着が可能です
セット内容トップクランプ、ロワークランプ、ステムシャフト、ステムナット ブルー 適合車種WR250R/X
1セット
75,980 税込83,578
6日以内出荷

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。
用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工 刃数4 コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)45 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮) ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

MRZ3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

WR250R/X用に専用設計したエッジアルミホルダーKIT。「エッジテールライト」、テールライトステー、ナンバーステー、8mm穴ウィンカーステーのセット。 ナンバーステーは長く垂れ下がった純正に比べ、短く設計しリヤ周りをスポーティーに演出。また車体に近づけた事でマスの集中にも貢献。テールライトの取り付け用の穴は長穴加工なので好みの取り付け位置を選択できる。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRU3812用替えローラ
材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上 ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2 ローラー耐荷重(kg/本)20
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



JRA3808用替えローラ
材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色) ローラ外径×肉厚(mm)38×2
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応 刃数4 コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)42/45 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

SRAZ5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SRAF5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ALR3808用替えローラ
材質(ローラー部)アルミアルマイト加工 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16AA SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-250W SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AC SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDA) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1個
66,980 税込73,678
16日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷