ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)35
厚さ(mm)0.045
色クリア
引張強度(N/25mm)62.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
PET支持体の両面テープです。
テープ面は透明です。
再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に
質量(g)290
ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22
粘着タイプ両面
180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
1巻
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
不織布支持体の両面テープです。
幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に
厚さ(mm)0.13
質量(g)160
長さ(m)50
粘着タイプ両面
1巻
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
主な用途梱包
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)70.9
保持力(mm/15分)0.2
サービス分類オーダー・加工
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)24
長さ(mm)25
他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。
テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。
簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm)25
長さ(m)20
芯径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
引張強度(N/mm)147/25
主な用途滑り止め用
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを3本、または76mm幅テープを1本で使用します。
種別76mm幅
アズワン品番3-6193-03
1個
¥37,224
税込¥40,946
12日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 25 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 25 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
RS PRO V10
仕様バックの材質 = 不織布幅 = 25mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)20
長さ(mm)25
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)14
長さ(mm)25
仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = グレー接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cmフォーム密度 = 165 → 260kg/m3最高動作温度 = +70℃最低動作温度 = -30℃グレー中密度PVCフォームシーリングテープ. グレー中密度PVCフォームシーリングテープは、金属と金属のシーリング、打ち抜き、そして防振ダンピング用途に最適です。. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 防振及びシーリング用途向けの高い内部強度を持つしっかりした中密度フォーム 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い 感圧性接着剤で適用が簡単 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 コンテナ、コンピュータ、電化製品、海事、自動車などの多岐に渡る用途に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可
材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
質量(g)206
長さ(m)25
主な用途包装用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/25mm)92.5
引張強度(N/10mm)37
粘着力(N/25mm)17.5
最大テープ外径(Φmm)120
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】72
色緑
質量(g)195
長さ(m)25
主な用途養生
最大テープ外径(Φmm)110
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 1.1 mm で、改良されたアクリル系感圧粘着剤でコーティングされています。金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 25 mm 厚さ :1.1 mm 色: 白 赤 PE ライナー製品の内容RS Pro VST 5110 W 25 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mmバリアントも用意されていますRS Pro VST 5110 W 12 mm x 33 m 白色フォームテープ、厚さ 1.1 mm : RS 品番 ( 224-3452) 224-3452適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途基板接着
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 68N/cm動作温度 Max = 150℃シリーズ = VST
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 10 m 幅: 25mm 厚さ: 1 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4100C 25 mm x 10 m 、透明フォームテープ(厚さ 1 mm )適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 25mm厚さ = 1mm長さ = 10mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
詳細についてはデータシートを参照してください。. RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。. RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = 泡色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 白色アクリル接着テープですRS Pro HB シリーズは、厚さ 1 mm の白色ポリエチレンフォームテープで、両面がハイグレードアクリル感圧接着剤でコーティングされています。このテープは、埃、水、湿気のシーリング特性を備えた固定及びシーリング製品として機能するため、金属、プラスチック、さまざまな基材に最適です。特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 二重コーティング 耐湿性及び耐湿性 振動減衰 低表面張力基材の優れた接着特性仕様長さ: 50 m 幅: 19 mm 厚さ: 1 mm 色: 白RS Pro 白色アクリル接着剤テープの種類長さ 50 m 、幅 19 mm 、 RS 品番 (: 224-3440) : 224-3440 長さ 50 m 、幅 25 mm 、 RS 品番 (: 224-3441) : 224-3441適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途接着、取り付け、取り付けに最適です
仕様幅 = 25mm厚さ = 1mm長さ = 50mバックの材質 = PEフォーム色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = 高品位アクリル系溶剤動作温度 Max = 120℃シリーズ = HB
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ