カテゴリ

  • 農業機械(735)
  • ねじ・ボルト・釘(437)
  • オフィス家具(428)
  • 機構部品(342)
  • メカニカル部品(314)
  • 切削工具(307)
  • 配管・水廻り設備部材(269)
  • 作業工具(188)
  • 空調・電設資材(169)
  • 制御機器(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • バイク部品(108)
  • 作業服(108)
  • 安全靴・作業靴(95)
  • 厨房用品(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 測定用品(70)
  • 建築金物(70)
  • 物流用品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 自動車補修部品(41)
  • テープ(37)
  • 照明(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • バッテリー・電装(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 家電(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 医療(24)
  • 電気材料(22)
  • 事務用品(22)
  • 自転車部品(20)
  • 縫製用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 手袋(16)
  • 清掃用品(15)
  • 防犯用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 保管用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全保護具(10)
  • 安全標識(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 防災用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 電動工具(7)
  • 住設機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「26L」の検索結果

関連キーワード
4,802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみバスケット26L 不動技研折りたたみバスケット26L不動技研
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
使わないときには折りたたんで薄くすることで隙間に隠して収納できる!ランドリーなど衣類の持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×43.4×40.0
[ESD]ハイテクコンテナ(26L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(26L)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
26Lオーブンレンジ コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジコイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能赤外線センサーが食材温度をしっかりキャッチ!37種類の自動調理メニューワイド&フラット庫内1分、3分、5分、7分 お手軽メニュー搭載
付属品角皿幅(mm)474質量(kg)16.5高さ(mm)350奥行(mm)392電源AC100V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.5庫内容量(L)26
スチームオーブンレンジ 26Lカップ式 アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lカップ式アイリスオーヤマ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。 そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
ブラック寸法(mm)490×390×373質量(g)17000材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)温度調節40℃(発酵)、110~250℃保証期間お買い上げ日より1年間仕様【目標年度】2008年周波数(Hz)50/60
スチームオーブンレンジ 26Lタンク式 アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式アイリスオーヤマ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載! シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。 水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。 ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
ブラック寸法(mm)490×390×373質量(g)18000材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)温度調節40℃(発酵)、110~250℃保証期間お買い上げ日より1年間仕様【目標年度】2008年周波数(Hz)50/60
スチールブッシュ (10×16×26L) TAKEGAWA(武川)スチールブッシュ (10×16×26L)TAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
ヤクザイタンク(26L) BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンク(26L)BIGM(丸山製作所)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
規格26Lナチユナル(ハントウメイ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.91MB)図解NoMD6020S ミスト装置(26リットル)部品_No.3、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.3、MD6020TS ミスト装置(26リットル)部品_No.3、AD572S ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンク(26L)_No.3、ミストソウチクミタテ ミスト装置(26リットル)部品_No.3、DK-57-2 ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンク(26L)_No.3、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.3、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.3、DK-57TS ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンク(26L)_No.3、MD6010 ミスト装置(26リットル)部品_No.3、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.3、MD-J60 ミスト装置部品_No.3、AD570 ミスト装置(26リットル)部品_No.3、DK-57S-3 ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンク(26L)_No.3、MD6000 ミスト装置(26リットル)部品_No.3など
ヤクザイタンククミタテ(26L) BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンククミタテ(26L)BIGM(丸山製作所)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様3~19フクム規格26L関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.91MB)図解NoMD6010 ミスト装置(26リットル)部品_No.2、ミストソウチクミタテ ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD575 ミスト装置部品_No.2、MD6020S ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD-J60SG ミスト装置部品_No.2、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD6020TS ミスト装置(26リットル)部品_No.2、DK-57TS ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンククミタテ(26L)_No.2、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.2、DK-57S-3 ミスト装置(26リットル)部品 ヤクザイタンククミタテ(26L)_No.2、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD6000 ミスト装置(26リットル)部品_No.2、MD-J60G ミスト装置部品_No.2、MD6000K ミスト装置(26リットル)部品_No.2、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.2など
GIVI EA131B タンクロック 20-26L GIVI(ジビ)GIVI EA131B タンクロック 20-26LGIVI(ジビ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる26Lタンクロック。マップ収納窓つき、ソフトタイプ。ロングツーリングにおすすめの拡張機能付き最大26L。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定容量:20-26L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦390×底部横280×高さ220mm別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化付属品レインカバー、フランジ オス容量(L)20-26最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦390×底部横280×高さ220
Φ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ330/26L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
容量(mL)26000仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-22材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×330関連資料(0.11MB)
バツテリPRN-75D26L BIGM(丸山製作所)バツテリPRN-75D26LBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
規格PRN75D26L部品名称バツテリPRN-75D26L関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.02MB)図解NoMJI-1000 バッテリ ダイナモ部品_No.2、MJI-1010 バッテリ ダイナモ部品_No.2
Y26L98030 SM-HB20 ロックリング & 間座 SHIMANO(シマノ)Y26L98030 SM-HB20 ロックリング & 間座SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
欠品中
リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX GIVI(ジビ)リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NXGIVI(ジビ)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。 リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。 ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。
付属品汎用ベース付属質量(kg)2.7(ベース込み)最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×393×308(外側)
ROLLER CHAIN 26L ホンダROLLER CHAIN 26Lホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置き YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置きYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー左右後方ピタ置き可能「ひとつ前加熱」モード搭載デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用調理のしやすい深型の軽量角皿付属【電子レンジ】消費電力:1400W高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当発振周波数:2450MHz【オーブン】消費電力:1150W温度調節範囲:40度/ 100度~250度【グリル】消費電力:730W電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年年間待機時消費電力量:0.0kWh/年年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍付属品角皿×1質量(kg)13.2容量(L)26電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5取扱説明書(3.77MB)
CRAWLER 60PX26L ホンダCRAWLER 60PX26Lホンダ
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CRAWLER(18-60X26L ホンダCRAWLER(18-60X26Lホンダ
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROTOWA(東和コーポレーション)(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10双)
当日出荷
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(248件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLBNTN(エヌティーエヌ)(42件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1箱(10回分)
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLUNTN(エヌティーエヌ)(36件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(155件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
BSKエンドミル・ドリルケース MAKINOBSKエンドミル・ドリルケースMAKINO(25件のレビュー)
359税込395
1袋(1個)
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。収納本数(本)1仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)83種別ディープソケット(12角)穴角12角
関連キーワード
...