「28-147」の検索結果

関連キーワード
144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

御歳暮の字入短冊(札紙)。幅が細いスリムタイプ。
材質上質紙(100g/m2) 質量(g)88 タイプ御歳暮字入 寸法(縦×横)(mm)195×40
1冊(100枚)
369 税込406
当日出荷

ミューラージャパンキネシオロジーテープ
筋肉の可動性や血流をサポートし、回復を速めるキネシオロジーテープ。米国ウィスコンシン大学の理学療法チームのもとでテストを重ね開発されました。独自のウェーブ加工が、通気性や伸縮性をさらに高めています。筋肉・関節の動きを円滑に、スピーディーな回復をサポート、血液循環の改善。機能的なウェーブ状の糊加工(通気性がよい・優れた伸縮性・速やかにはがせる)。剥がれにくく、安定した伸縮性。肌に優しく、かぶれにくい100%コットン素材(ラテックスフリー)
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 種別キネシオロジーテープ(はく離紙つき) テープ種類キネシオテープ
1箱(6巻)
5,010 税込5,511
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途消耗品の交換用に。 適合機種28140 幅(mm)33 奥行(mm)33
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。 高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムクローラ
部品名称ゴムクローラ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.15MB) 図解NoMRS30-130 フレーム部品_No.11、MRS30-130-1 フレーム部品_No.11、MRS30-132 フレーム部品_No.11、MRS30-131 フレーム部品_No.11、MRS30-130T フレーム部品_No.11
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト(コグA39)
備考39.0in 部品名称Vベルト(コグA39) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C-DX エンジン(オイルネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605MA オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷


フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 幅b(mm)28 高さh(mm)16 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)95~110 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,905 税込3,196
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)28 高さh(mm)16 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)95~110 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,905 税込3,196
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー 幅b(mm)28 高さh(mm)16 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)95~110 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,905 税込3,196
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)






1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷





1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷





ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
1本
52,980 税込58,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)