1,424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOLDINO(日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サビに強く、耐候性に優れています。
材質アルミ 幅(mm)910 シルバー 長さ(m)2 線径(Φmm)0.25 メッシュ18/16 目開き(mm)縦1.5、横1.2
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

キッチン:三角コーナー、排水口用
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-3 材質ポリエステル 寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
3日以内出荷

1本
1,270 税込1,397
3日以内出荷


1本
1,460 税込1,606
3日以内出荷





プロセスバルブ (VNB5~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 1、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1315 アズワン品番65-8057-82
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

1個
529,800 税込582,780
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5658 アズワン品番65-7793-60
1セット(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5657 アズワン品番65-7843-13
1セット(4000個)
199,800 税込219,780
欠品中


アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色 材質アルミナ96%セラミックス 白色 熱伝導率(W/mk)10 吸水率(%)0 線膨張係数(×10-6/℃)7
1セット(5枚)ほか
21,900 税込24,090
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,998 税込26,398
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBA10AL3/A2。販売備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14。アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-16。アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:アルミニウム。材質[素材]:アルミニウム。備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-A10SO6-ZC
適合【関連商品】品番:S-A10SO6-ZC 材質アルミニウム アルミニウム 区分オプションパーツ 備考スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。 タイプオプションマフラーブラケット
1個
22,980 税込25,278
92日以内出荷

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

先端ボール径(mm)0.7 インク油性 適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051 質量(g)0.7 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7 適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム 入数1本 商品タイプ替芯
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778 アズワン品番67-5562-26
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)