「2er-7」の検索結果

75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)
エコ商品
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イスカルチップ 22ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ 22ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-ISO
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。ウィットBSW,BSF,BSP。内径
インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合低損失で高周波回路に最適新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作スズめっきの電極で優れたはんだ性能DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7114-33
1セット(1000個)
60,980 税込67,078
7日以内出荷


シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
1個ほか
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-47。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数47T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:27500-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04。カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合250 RS 95-03 材質スチール 歯数13T チェーンサイズ520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数42T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-38。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数38T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-40。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数40T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-39。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数39T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-48。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数48T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16606-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数43T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数44T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-41。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数41T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-46。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16606-46)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数46T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:74100-31。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。キムコ[KYMCO] MX150ER 02-04。キムコ[KYMCO] MXU50/REVERSE [リバース] 04-07/07-08
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:27500-12。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04。カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03。スズキ[SUZUKI] SV400 98-04。スズキ[SUZUKI] RGV250γ [ガンマ] 88-95。ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-。ヤマハ[YAMAHA] TZR250/R 86-88。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-06。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合250 RS 95-03 材質スチール 歯数12T チェーンサイズ520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:74100-30。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。キムコ[KYMCO] MX150ER 02-04。キムコ[KYMCO] MXU50/REVERSE [リバース] 04-07/07-08。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:30。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:86mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼) 歯数30T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)86 チェーンサイズ520
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4 本体質量(g)約530 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6 有効画素数最大3250万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) 連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター) ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用) 記録方式【動画】MP4 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット 防塵防水性能 耐衝撃性
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)など サイズ4L 耐水圧(mm)20000
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷